カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- シャープ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「e2f-x5y1」の検索結果

近接センサ伝送カプラ F92A
omron(オムロン)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能 無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要 油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮 磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます質量(g)約160保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)(伝送)0~4.5耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h外径M18材質(検出面)ABS周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回