1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書 タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形 保護構造IEC規格 IP66 標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下 材質(検出面)耐熱ABS シールド非シールド 材質(ナット)ポリアセタール 応差検出距離の4~20% 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

関連カテゴリ