カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 岩田製作所(1)
  • CKD(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • デンカポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3r-5de4」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-Aomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
アンプ内蔵光電センサ(中型) omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチomron(オムロン)(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-A omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ(中型)(回帰反射形) E3S-Aomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から31日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-Bomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
小型反射板(回帰反射形用) omron(オムロン)小型反射板(回帰反射形用)omron(オムロン)
569税込626
1個
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から69日以内出荷
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から69日以内出荷
スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
アンプ内蔵形光電センサ E3S omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ E3Somron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
汎用光電センサ 高品質で信頼の検出を実現
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C omron(オムロン)耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から69日以内出荷
耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心長距離検出。最大30m(透過形)定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃えNPN/PNP出力の切替スイッチ方式
プロセス入出力ユニット CJ1W omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1Womron(オムロン)
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
質量(g)150以下使用温度範囲(℃)0~55外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)外部接続端子台(着脱式)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LSomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から31日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準