2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3ZM-B再帰反射型センサ。新世代のE3ZM-Bセンサは、ますます透明度が増し、形状も多様化しているPET(ポリエチレンテレフタレート)ボトルの信頼できる安定した検出を可能にします。取り付けが簡単: 反射板を一度設定するだけで、あらゆる種類のPETボトルを検出できます。 困難な環境でも、安定した信頼性の高い検出 高品位IP69K SUSハウジング 食品業界の強力なクリーニング洗剤向けに設計 一回の操作で設定
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:100 mm → 500 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●シリーズ:E3ZM●コード番号:743-1325 アズワン品番65-7359-13
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

関連カテゴリ