1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間) 定格周波数(Hz)50/60(共用) 制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 使用周囲湿度45~85%RH 温度の影響±10%以内(20±30℃にて 復帰方式自動復帰方式 誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内 周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • vsc-165