カテゴリ
- 制御機器(20)
- 溝型(10)
- フォト・マイクロセンサ周辺機器(2)
- フォト・マイクロセンサその他関連用品(1)
絞り込み
検出距離(mm)
- 5(12)
センサ形状
- F形(2)
- K形(4)
- L形(4)
- R形(3)
- T形(5)
- U形(1)
- 密着取付形(2)
- 標準形(1)
検出方式
- 透過型(12)
検出対象
- 不透明体(9)
ブランド
- omron(オムロン)
- Aratas(旧:omron)(1)
- 岩田製作所(7)
- PLANET Technology(7)
- brembo(3)
- 大電(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ee-sx」の検索結果

フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX77
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲保護構造IEC規格 IP60検出距離溝幅: 5mm標準検出物体(mm)不透明体2×0.8mm以上材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)35以下周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)応差0.025mmスリット幅(mm)5(溝幅)発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 薄型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX87
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から7日以内出荷使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
フォト・マイクロセンサ 超小型コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX95
omron(オムロン)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から67日以内出荷材質投・受光部:ポリカーボネート(PC)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)1.8×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)15以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向:3回使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下投光素子赤外LED応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モード入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備表示灯入光時点灯(赤色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)応差0.025mm以下スリット幅(mm)5光源(発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型
omron(オムロン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から70日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
EE-SX3340 / 4340
omron(オムロン)¥13,980~税込¥15,378~1箱(50個)ほか3日以内出荷から84日以内出荷SMDタイプで溝幅4mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅4mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)備考10秒以内定格255記号Tsol単位℃
EE-SX3350 / 4350
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)質量(g)0.3種類【バリエーション】-1検出方式透過形(溝型)検出距離5mm(溝幅)出力電圧(V)【受光側】標準値:0.12 / 最大:0.4接続方式表面実装タイプ材質(ケース)PPSピーク波長(nm)【受光側】標準値:870(条件_ VCC=4.5~16V)応答時間【遅れ時間】標準値:6 μs (条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA 3)消費電流(mA)【受光側】標準値:4 / 最大:10(条件_ VCC=4.5~16V)応差(ヒステリシス)標準値:15 % (条件_ VCC=4.5~16V )スリット寸法(mm)【発光側】1.4×1.4 / 【受光側】1.4×0.5応答周波数(kHz)3~(条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA)出力電流【受光側】~100 μA出力形式フォト・IC順電圧(V)【発光側】標準値:1.2 / 最大:1.5(条件_ IF=20mA)発光波長(nm)【発光側】標準値:940(条件_ IF=20mA)動作電圧(V)【受光側】最小:4.5 / 最大:16逆電流(μA)【発光側】標準値0.01 / 最大10 (条件_ VR=4V)
EE-SX3350 / 4350
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)3日以内出荷SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅5mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3350)/入光時ON(形EE-SX4350)2タイプ ラインアップあり)質量(g)0.3種類【バリエーション】-1出力電圧【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V検出方式透過形(溝型)検出距離5mm(溝幅)接続方式表面実装タイプ材質(ケース)PPSピーク波長(nm)標準値:870(条件_ VCC=4.5~16V)応答時間【遅れ時間】標準値:6 μs (条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA 3)消費電流(mA)【受光側】標準値:4 / 最大値:10(条件_ VCC=4.5~16V)応差(ヒステリシス)標準値:15 % (条件_ VCC=4.5~16V )スリット寸法(mm)【発光側】1.4×1.4 / 【受光側】1.4×0.5応答周波数(kHz)3~(条件_ VCC=4.5~16V IF=20mA、IOL=16mA)出力電流【ハイレベル】最大100 μA出力形式フォト・IC順電圧(V)【発光側】標準値:1.2 / 最大:1.5(条件_ IF=20mA)発光波長(nm)【発光側】標準値:940(条件_ IF=20mA)動作電圧(V)最小:4.5 / 最大:16逆電流(μA)【発光側】標準値0.01 / 最大10 (条件_ VR=4V)
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタタイプ(直流光) EE-SX97
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、 さらに保護回路内蔵で安心仕様●投・受光部:ポリカーボネート(PC)質量(g)約3(梱包状態)保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)制御出力負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)消費電流(mA)21以下材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)耐振動(耐久)10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)表示灯入光時点灯(橙色発光ダイオード)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光