2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IEC60529規格 IP50 標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 消費電流(mA)12以下 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート 周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下 漏れ電流(mA)12以下 周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと) 応答周波数(kHz)1以上(平均値は3 スリット幅(mm)5 発光波長(nm)ピーク:690 光源(発光波長)GaP赤色LED 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 応差(mm)0.025以下 発光方式直流光
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • ee-sx672