1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり) 付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル) 質量(kg)0.7 品名センサネットワークサーバ 保護構造IP20 消費電力15VA以下 電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz 使用周囲温度(℃)-10~55 取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付 耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回 アズワン品番64-9682-49 使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)
1個
229,800 税込252,780
翌々日出荷