カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ユニカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ev-118mc」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)omron(オムロン)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵ワークの振れにも安定検出応答周波数1kHz低消費電流
付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Zomron(オムロン)(8件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
ファイバセンサ バリューパック E3X-V omron(オムロン)ファイバセンサ バリューパック E3X-Vomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から31日以内出荷
選定不要でシンプル!すぐに使えるワンパッケージ アンプの操作もマニュアル要らず 狭い場所にも安心な曲げR1mmの折れないファイバ
付属品取りつけ金具(形E39-L143)制御出力オープンコレクタ出力形、負荷電源電圧26.4V以下、負荷電流50mA以下(残留電圧:1.5V以下)、入光時ON/しゃ光時ON 切替式応答時間動作・復帰:各200μs以下消費電力(mW)960以下(電源電圧24V時:消費電流40mA以下、電源電圧12V時:消費電流80mA以下)曲げ半径(mm)1光色光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ