カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • シバタ(フォークリフト)(51)
  • オーム電機(42)
  • 三菱電機(26)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(15)
  • タジマツール(TJMデザイン)(12)
  • 東芝ライテック(12)
  • 旭精工(10)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • ALBA(アルバ)(6)
  • 日本ナインスター(6)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • オリエンタルモーター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl-001」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(19件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から92日以内出荷
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・アール・レバー形) D2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から87日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。
保護構造IP40接点構成1c(単極双投形)耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5~500mm/s接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)動作後の動き(OT)最小0.5mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:100電気的:30接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ(ヒンジ・ローラ・レバー形) D2Fomron(オムロン)(10件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から106日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2 (動作限度位置での値、接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性100万回以上(60回/min)許容操作速度5mm~500mm/s接触形式1c(双投形)耐電圧(V)同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min許容操作頻度(回/min)機械的:100、電気的:30接点間隔(mm)0.25
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ソリッドステート・タイマ H3DS omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3DSomron(オムロン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイヤル/スイッチロック機構により、誤操作を防止。 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易。 UL、CSA取得、EN61812-1適合。CEマーク対応。 EN61812-1のEMC規格適合により、工業環境に加えて住宅・商業・軽工業環境での使用が可能。 環境にやさしい、カドミウムフリー接点(AgNi接点)のリレーを使用。 特定の容易なユーザー用ネームシールを装備。 「ビスが落ちない」「手が触れない」端子構造(VDE0106/P100準拠)。
取付方式DINレール取付保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から71日以内出荷
画像処理専用照明 FLシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLシリーズomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下
極超小形基本スイッチ D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2Fomron(オムロン)
1個
欠品中
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。 高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。 フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。 プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。 はんだづけ端子も2形状を品揃え。 RoHS適合。
保護構造IEC IP40接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)RoHS指令(10物質対応)対応接点間隔(mm)0.25
極超小形基本スイッチ D2FS omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2FSomron(オムロン)
98税込108
1個
81日以内出荷から86日以内出荷