カテゴリ
- 制御機器(16)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(111)
- スバル(89)
- ホンダ(80)
- Panasonic(パナソニック)(78)
- CKD(34)
- SIEMENS(31)
- シバタ(フォークリフト)(30)
- IKO(日本トムソン)(24)
- PLUS(プラス)[文具](23)
- NTN(エヌティーエヌ)(16)
- フローバル(16)
- 桜井(15)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(14)
- オーム電機(13)
- エスコ(11)
- 京セラ(11)
- TRUSCO(10)
- OXLEY(10)
- ブランドをもっと見る
「fl-3」の検索結果
特価

ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から66日以内出荷多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(BGS反射形)
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個翌々日出荷付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力(出力形式)オープンコレクタ、(負荷電流)0~50mA、(残留電圧)(DC)1V以下(負荷電流 10mA未満)、(DC) 2V以下 (負荷電流 10~50mA)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)応答時間(ms)1以下
画像処理専用照明 FLシリーズ
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷から70日以内出荷ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1a プリント基板用端子 標準
omron(オムロン)¥189~税込¥208~1個52日以内出荷から82日以内出荷0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様プリント基板用端子
SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形
omron(オムロン)¥229税込¥2521個51日以内出荷0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥829,800税込¥912,7801箱(500個)81日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか81日以内出荷負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QV2H:連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV3H:連続負荷電流1.0A(最大)形G3VM-61QV4H:連続負荷電流0.4A(最大)形G3VM-61QV3L:連続負荷電流0.4A(最大)。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)。負荷電圧 30V/60V。動作入力順電圧:H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~125℃)種類【製品バリアント】負荷電圧60V / 連続負荷電流400mA / (低入力)電圧(V)【入力順】(絶対最大定格)4耐電圧【入出力間(VI-O※絶対~定格)】500Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け(絶対最大定格)】260 (10s)絶縁抵抗(MΩ)【電気的】【入出力間】108 (VI-O=DC500V、ROH≦60%)使用周囲温度(℃)(絶対最大定格)-40~+125 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【入力順(電気的)】6.6 (IN=1.8)、【パルスオン(絶対最大定格)】1,200 (t=100ms、Duty=1/10)動作電圧【電気的性能_VFON_~】1.6 V (IO=100mA)、【電気的性能_VFON_標準】1.2 V (IO=100mA)連続負荷電流(mA)(絶対最大定格)400保管温度(℃)-40~+125(氷結・結露のないこと)※絶対~定格電流低減率(mA/℃)(絶対最大定格)(オン)-3.64(Ta≧25℃)容量(pF)【端子間】【電気的(入力側)】80 (V=0V、f=1MHz)ピーク逆電流(μA)【電気的】10(VR=5V)最大逆電圧(V)【入力(絶対最大定格)】6最大負荷電圧(V)(絶対最大定格)60接合部温度(℃)【出力側(絶対最大定格)】135 、【入力側(絶対最大定格)】135
G3VM-□L / □FL / □GL
omron(オムロン)¥1,898税込¥2,0881個81日以内出荷動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V形G3VM-31QVH/L: 連続負荷電流1.5A(最大)形G3VM-61QV2H/L: 連続負荷通電1.0A(最大)形G3VM-61QVH: 連続負荷電流0.4A(最大)。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )。動作入力順電圧: H/推奨5V(標準)、L/推奨2.5V(標準)。負荷電圧 30V/60V。高温対応(使用周囲温度:-40℃~110℃ )その他【連続負荷電流の組み合わせ】負荷電圧 60V / 連続負荷電流 1000mA電圧【逆電圧 (VRIN)_value(入力側)】6、【順電圧 (VIN)_value(入力側)】3耐電圧【入出力間(value)】500電流(mA)【パルスオン(出力側)(value)】3000連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC_IO_value】(出力側)1000絶縁抵抗【入出力間】1000電流低減率(mA/℃)【condition(出力側)】Ta≧25℃、【value(出力側)】-10入力電圧低電圧入力タイプ (推奨入力順電圧 VIN=2.5V)最大負荷電圧(V)【AC/DC_VOFF_value】【出力側】60接合部温度(℃)【入力側(value)】125
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)69最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)33.7最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a #110タブ端子 耐熱形
omron(オムロン)¥329税込¥3621個79日以内出荷0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上)定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子
SS 5A ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上) 低OF 1a はんだづけ端子 標準
omron(オムロン)¥229税込¥2521個90日以内出荷0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ヒンジ・長レバー形(接点ギャップ1mm以上)定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性標準絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1a使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様はんだづけ端子