カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • Canon(8)
  • TRUSCO(3)
  • プレジール(1)
  • SMC(142)
  • ノーブランド(10)
  • KTM(9)
  • シャープ(8)
  • Avail(アベイル)(8)
  • 河村電器産業(7)
  • CKD(6)
  • サンドビック(5)
  • ホンダ(5)
  • オーム電機(4)
  • ガードナー(4)
  • ダイハツ(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • トヨタ(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5030」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
459税込505特価
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
64,980税込71,478
1台
42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Gomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ R88M-G omron(オムロン)MC サーボ R88M-Gomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流