カテゴリ

  • 制御機器(35)
    • ターミナルリレー(リレーユニット)(6)
    • 基板用リレー(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(118)
  • SMC(285)
  • コノエ(74)
  • エスコ(62)
  • CKD(57)
  • イマオコーポレーション(50)
  • THK(49)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • SAMTEC(27)
  • オーム電機(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
  • 福井クラフト(23)
  • ニッサン(23)
  • Festo(16)
  • アズワン(15)
  • 明治(15)
  • NACHI(不二越)(14)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g6d」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型スリム パワーリレー G6D omron(オムロン)小型スリム パワーリレー G6Domron(オムロン)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から96日以内出荷
PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4Bomron(オムロン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4B omron(オムロン)ターミナルリレー G6D-4B/G3DZ-4Bomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下使用周囲湿度(%RH)45~85
ターミナルリレー omron(オムロン)ターミナルリレーomron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
接点構成1a×4
パワーリレー G6DN omron(オムロン)パワーリレー G6DNomron(オムロン)
429税込472
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造プラスチック・シール形
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
199税込219
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
接続ソケット omron(オムロン)接続ソケットomron(オムロン)(6件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
パワーMOS FETリレー G3DZ omron(オムロン)パワーMOS FETリレー G3DZomron(オムロン)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から61日以内出荷
形G6Dと同一形状でAC/DC両用、DC専用をシリーズ化。 出力間開路時漏れ電流10μA以下。 入出力間耐電圧AC2500V。 過電圧吸収回路内蔵。 AC全波整流負荷・半波整流負荷が開閉可能。 RoHS適合。
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4omron(オムロン)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 2接点シリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から121日以内出荷
セーフティ・リミットスイッチの定番充実した品揃えをグローバルに提供。接点構成は1NC/1NO、2NC、2NC/1NO、3NCを品揃え。(スロー・アクションにはMBB仕様あり)省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも品揃え。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準採用。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。EN115、EN81-1、EN81-2に対応。(スロー・アクションタイプのみ)UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から121日以内出荷
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン)マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6Eomron(オムロン)(9件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から121日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Komron(オムロン)(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から121日以内出荷
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン)ターミナルリレー G6B-4CBomron(オムロン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載 動作表示用LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5Gomron(オムロン)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(2件のレビュー)
229税込252
1セット(2個)
当日出荷
適合機種(ターミナルリレー)形G6B-4□□ND、形G3S4-A1、形G3S4-D1種別端子カバー種類その他アクセサリ
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2D omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット(スリムタイプ) XW2Domron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
端子ねじは脱落防止構造を採用 圧着端子は丸端子とY端子が共用可能 端子カバーはオープン状態で固定が可能
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)0~+55耐電圧(V/min)AC500(リーク電流1mA以下)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6D-Comron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書材質(本体)アルミニウム質量(g)約280(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])12000保護構造IEC規格 IP50耐電圧コンデンサアースのため除外します。材質(ケース)亜鉛合金分類シャフトタイプ消費電流(mA)150以下周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20)出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10)材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)200起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと)出力相A、B、Z相出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T)材質(シャフト)SUS303絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
シール形ディップスイッチ A6D omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6Domron(オムロン)
359税込395
1個
当日出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
カムポジショナ H8PS用ケーブル omron(オムロン)カムポジショナ H8PS用ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニットomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
マイクロリレー G6E omron(オムロン)マイクロリレー G6Eomron(オムロン)
409税込450
1個
6日以内出荷から121日以内出荷
産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ) omron(オムロン)産業機器用簡易接続コネクタXN2 基板用ソケットコネクタ(4連タイプ)omron(オムロン)
369税込406
1個
9日以内出荷から104日以内出荷
規格RoHS指令耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-30~+75接触抵抗(mΩ)コネクタ部:30以下(DC20mV以下、100mA以下にて)基板寸法(mm)1.6±0.2挿抜耐久(回)50材質(止めピン)銅合金/ニッケル下地錫メッキ
丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12) XS2シリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブル omron(オムロン)MEMSフローセンサ D6F-A7D/-AB71D用ケーブルomron(オムロン)
739税込813
1個
31日以内出荷
パワーリレーG6DS用リレー引抜工具 omron(オムロン)パワーリレーG6DS用リレー引抜工具omron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
61日以内出荷