カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • イスカル(27)
  • トップ工業(8)
  • 東亜DKK(7)
  • シャープ(5)
  • エスコ(4)
  • CKD(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 大阪魂(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • ボーセイ(2)
  • KSフィルター(2)
  • TRACO POWER(2)
  • ELPA(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 象印チェンブロック(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hm-32」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3Homron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から86日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン)丸型防水コネクタ XS3シリーズomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から120日以内出荷