5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

赤・緑の2色の表示 強制ゼロ操作 入力はマルチレンジ 実入力で設定可能 出力種別を任意に選択
電源(V)DC24 AC24 50/60Hz 桁数5桁 (-19999~99999) 入力直流電圧/直流電流入力 入力方式直流電圧/直流電流 電源電圧(V)AC24(50/60Hz)、DC24 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×80 比較出力リレー接点出力(2出力、 各1a)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
38,530 税込42,383
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)150以下 使用温度範囲(℃)0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 外部接続端子台(着脱式) 実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと) 占有号機数1号機分 設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95) CPUユニット取込み最大時間変換周期+CPUユニット1サイクル
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


関連キーワード