カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • ツカサ電工(8)
  • コガネイ(6)
  • バローベ(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • YIJIA(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • エスコ(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • カーメックス(4)
  • オーム電機(3)
  • マルヤス電業(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • KANA(片山チエン)(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la-24」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニットomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から76日以内出荷
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
31日以内出荷
有接点アナンシェータ・リレーユニット MYA omron(オムロン)有接点アナンシェータ・リレーユニット MYAomron(オムロン)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
各種制御回路の集中警報装置に適した安全用保護機器。 形MYAは形MY4ミニパワーリレーを組み合わせ、各種の警報機能をもたせたものです。 小型、プラグイン・タイプのためスペースが有効に使え、保守・点検などの取り扱いが簡単。 用途上、大別すると4種類あるため、最適の機種を選択できます。 ロイド規格認定品。(形MYA-LA12/LB12を除く)
スマートレーザセンサ  E3NC用 アンプユニットカバー omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC用 アンプユニットカバーomron(オムロン)
559税込615
1個
66日以内出荷から76日以内出荷