カテゴリ

  • 制御機器(102)
    • パイロットランプ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(21)
  • 坂詰製作所(36)
  • IDEC(和泉電気)(111)
  • エスコ(90)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(126)
  • 富士電機(41)
  • ELPA(73)
  • オーム電機(130)
  • YEC(3)
  • アイリスオーヤマ(79)
  • Panasonic(パナソニック)(2,210)
  • ODELIC(オーデリック)(1,631)
  • コイズミ(小泉成器)(558)
  • RS PRO(481)
  • DAIKO(大光電機)(258)
  • ENDO(遠藤照明)(252)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(229)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(191)
  • 三菱電機(155)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ledランプ」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型リミットスイッチ D4C-□ omron(オムロン)小型リミットスイッチ D4C-□omron(オムロン)(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から81日以内出荷
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
小形封入スイッチ D4E-□N omron(オムロン)小形封入スイッチ D4E-□Nomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から121日以内出荷
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から112日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から121日以内出荷
電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NL omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4NLomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
表示灯用LEDランプ omron(オムロン)表示灯用LEDランプomron(オムロン)(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から31日以内出荷
ハイブリッド・パワーリレー G9H omron(オムロン)ハイブリッド・パワーリレー G9Homron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から61日以内出荷
マグネットリレーとSSRのハイブリッド化が、10A、1,000万回開閉を実現 閉路時、しゃ断時にはトライアックで開閉。このためチャタリングやアークの発生が少なく、電気的耐久性1,000万回と高耐久性。 通電時はリレー接点を使用、放熱板不要のコンパクトサイズながら、10A開閉と高容量、しかも発熱や周囲温度の影響ほとんどなし。 LED動作表示灯により動作確認が容易。 内蔵の温度ヒューズが、トライアックやリレーの誤動作による内部焼損を防止。 形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。
質量(g)約25耐衝撃(耐久)1000m/s2消費電力(mW)約240漏れ電流(mA)5以下(AC250Vにて)耐振動(誤動作)10~45~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)耐衝撃(誤動作)100m/s2温度上昇50℃以下(抵抗法にて定格電圧印加)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+60(ただし、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅1mm(複振幅2mm)動作時間(ms)10以下復帰時間(ms)負荷電源の1/2サイクル+10以下耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz 1 min
フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613 omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ 液面レベルセンサ EE-SPX613omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
欠品中
出力動作切替機能と感度切替機能がついて使いやすくなった液面レベルセンサ感度切替機能でΦ6~13mm、肉厚1mmの透明、半透明パイプに対応クリーンコード(粉体はくり剤なし)の採用でクリーンルームでも使用可電源電圧はDC12~24V
付属品結束バンド2本、滑り止めチューブ2本タイプパイプ取りつけタイプ保護構造IEC規格 IP50出力NPN材質(ケース)ポリカーボネート制御出力負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流100mA以下残留電圧0.8V以下(負荷電流100mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流40mA時)NPNオープンコレクタ出力形消費電流(mA)平均値30以下、先頭値80以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85、保存時:5~95(ただし結露しないこと)耐振動(耐久)10~500Hz 片振幅1.0mmまたは加速度150m/s2 X、Y、Z各方向 3掃引(11min/掃引)使用周囲照度(Lx)白熱灯、太陽光:各3000以下投光素子GaAs 赤外発光ダイオード動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯動作表示灯:入光時点灯 GaP(赤色LED:ピーク発光波長700nm)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+65(ただし氷結、結露しないこと)標準検出物体高粘度または浮遊物の混在する液体では検出できない場合があります。スリット幅(mm)13(溝幅)出力形式NPNオープンコレクタ出力発光波長(nm)GaAs赤外発光ダイオード(940nm)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造カバー付きタイプ接続方式端子台
一般リミット D4C omron(オムロン)一般リミット D4Comron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から121日以内出荷
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 耐環境形omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から86日以内出荷
保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から121日以内出荷
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックス omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□N スイッチ・ボックスomron(オムロン)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下絶縁抵抗(MΩ)同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)使用周囲湿度35~95%RH(ただし、氷結しないこと)許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassI(アース端子付)突入電流(A)(常時閉路)最大30、(常時開路)最大20汚染度(使用環境)3衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)(機械的)300、(電気的)30
ピッキングセンサ F3W-D omron(オムロン)ピッキングセンサ F3W-Domron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
部品棚に設置して、部品取り出し手順を表示灯で指示。 ポカヨケ用のセンサです 内蔵のLED表示または外付けのピッキング指示灯が利用可能
ピッチ(mm)(光軸)25保護構造IEC規格 IP62(操作カバーを閉めた状態にて)標準検出物体(mm)Φ35mm以上の不透明体材質(ケース)ABS応答時間動作・復帰:各10ms以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)操作部:ナイロン(PA6)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能(周波数切替スイッチ方式)耐振動(耐久)10~50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)アクリル消費電力(mW)投光器:600以下、受光器:700以下表示灯受光器/動作表示灯(橙色)、安定入光表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)、投光器/電源表示灯(緑色)、異周波表示灯(緑色)、ピッキング表示灯(橙色)6灯、ユニワイヤ直結型には伝送表示灯(橙色)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色赤外線光軸数5光軸検出幅(mm)100光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
2回路リミットスイッチ WL 長寿命形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 長寿命形omron(オムロン)
9,698税込10,668
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性3000万回以上動作に必要な力(OF)(N)最大9.81戻りの力(N)最小0.98コンジット口サイズG1/2衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4BLomron(オムロン)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
機械の慣性による刃具が停止した後、コントローラの信号・押ボタンスイッチなどにより、防護カバーのロックを解除操作キーを差し込むと自動的にメカニカルロック。ソレノイドに電圧を印加し、はじめてロックが解除される機構で、高い安全性を実現。CEマーキング適合に対応するEN(TUV)規格取得。UL、CSA、CCCの認証を取得。直接開路動作機構(NC接点側のみ)により、防護カバー開扉時にスイッチの接点を開離。EN規格の直接開路動作認証はスイッチカバーにマークで表示。リリースキーで、メンテナンス停電時(電源故障時)の対応が可能。本体は堅牢強固なアルミダイカスト製で、さらにボックス内部はIP67、UL、CSA TYPE6P、13の保護構造を実現。コンジット口も水平・垂直方向に2ヵ所設置。動作状態がひと目で確認できる表示ユニットタイプや観音開きドアに対応する可調整形操作キーをシリーズ化。ヘッドの向きを4方向変更することにより、操作キーは4方向から挿入可。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)質量(g)約800保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上使用周囲湿度95%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上機械的耐久性100万回以上許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 10A 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付き)定格密閉熱電流10A(EN60947-5-1)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間、異極端子間、各端子とアース間:4ソレノイドとアース間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小700N(GS-ET-19)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小20(EN60947-5-1)接点ギャップ(mm)最小2×2
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X3Domron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM8タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離3mm ±10%設定距離(mm)0~2.4ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM8電源の種類直流2線式
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から114日以内出荷
スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライomron(オムロン)
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)ファン(冷却)無
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40