海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
こんなお得な商品も!
パワーリレー端子台
モノタロウ
¥229
税込¥252
仕様角形ソケット
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
種類表面接続ソケット
取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用
端子形状プッシュインPlus端子
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9
コイル定格電圧(V)DC24
外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)
電圧(V)DC24
消費電力(W)0.9
定格電流(A)10
コイル抵抗(Ω)650
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード