カテゴリ
- 制御機器(46)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(154)
- CKD(50)
- KEMET(75)
- KITO(キトー)(196)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- Panasonic(パナソニック)(54)
- ParkerTAIYO(48)
- RS PRO(193)
- SAMTEC(118)
- SMC(717)
- StarTech.com(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(86)
- VISHAY(98)
- YAGEO(197)
- アズワン(108)
- エスコ(179)
- 大栄電線工業(70)
- 大阪魂(298)
- ブランドをもっと見る
「m10×100」の検索結果

ソリッドステート・タイマ H3Y-2
omron(オムロン)(32件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。限時接点2c
ソリッドステート・タイマ H3Y-4
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から71日以内出荷専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
漏液検出器 K7L-AT50/-AT50D
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。全長(mm)12.8質量(g)約14全幅(mm)28.8絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間全体的な深さ(mm)46応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から62日以内出荷耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C
omron(オムロン)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から67日以内出荷材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
小形非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個欠品中電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現仕様過電圧カテゴリⅡ耐電圧論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール:AC500V 1min.入力(安全入力・フィードバック・リセット入力)動作電圧:DC20.4V~DC26.4V、内部インピーダンス:約2.8kΩ絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力の最大)100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)(OFF時)0.1以下(安全出力、補助出力)動作電圧(安全入力・フィードバック・リセット入力)DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ耐衝撃(誤動作)100m/s2電源電圧変動電源電圧の-15%~+10%耐振動10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
CPシリーズ CP2E CPUユニット
omron(オムロン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から70日以内出荷入力種類DC入力適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式)構造盤内内蔵型保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く)使用周囲温度(℃)-20~60EMC規格ゾーンB耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)命令約220種類標高(m)2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分)プログラミング言語ラダーチャート方式使用周囲湿度(%RH)10~90端子ねじサイズM3
フレキシブル・セーフティユニット G9SX
omron(オムロン)¥48,980~税込¥53,878~1個当日出荷から3日以内出荷論理接続機能により、入出力の拡張がフレキシブルに。部分制御と全体制御の構築が可能。半導体出力の採用(増設ユニットを除く)。詳細なLED表示により故障診断が可能。IEC/EN61508(SIL3)、EN954-1(Cat.4)およびISO13849-1(PLe)、認証取得。UL、CSA認証取得。2つの特長を追加した新タイプがシリーズ化。最大150秒のオフディレー時間が設定可能(オフディレー出力もCat.4対応)。2点の論理接続入力使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2漏れ電流(mA)(OFF時)0.1mA以下(安全出力、 補助出力)許容電圧変動範囲:電源電圧の-15% ~10%補助出力PNPトランジスタ出力負荷電流(A)0.1以下衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)300使用周囲湿度(%RH)25~85耐振動(Hz)10~55~10片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)
単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から62日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
ソリッドステート・タイマ H3Y-B
omron(オムロン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から70日以内出荷シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ
omron(オムロン)¥70,980~税込¥78,078~1個当日出荷から5日以内出荷保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷直交流両用タイプ付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から3日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
近接センサ バレル形 検出範囲 1.2 mm ねじの呼び M5 x 0.5 埋込型 4kHz
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.2 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:40.1mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:785-8455アズワン品番65-7337-26
ながらスイッチ TP70
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷移動しながらの手元作業でカンタン入力。手にやさしいプラスチックロッドタイプを採用。ワンウェイ動作。1方向からのタッチでしか動作しないストッパ付き。本体色に作業者がわかりやすい黄色を採用。取りつけ場所に合わせて3つのタイプを準備。非常停止スイッチ付きもシリーズ化。
G7EB
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から72日以内出荷AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現質量(g)100耐電圧【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】2800【待機時】575復帰電圧5~32%動作電圧75%以下(注5.)機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金定格電流(mA)【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3コイル抵抗(Ω)【DC24V】206、【DC12V】51接点電圧の最大値(V)【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V抵抗負荷【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A接点機構【開閉部(接点部)】ダブルブレーク接点電流の最大値(A)【開閉部(接点部)】100A許容電圧範囲~135%(at 23℃)
RFIDシステム アンプ V680シリーズ
omron(オムロン)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
G7EB
omron(オムロン)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現コイル定格電圧(V)DC12V質量(g)100形式高容量形 標準形耐電圧【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】2800【待機時】575復帰電圧5~32%動作電圧75%以下(注5.)機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金定格電流(mA)【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3コイル抵抗(Ω)【DC24V】206、【DC12V】51接点電圧の最大値(V)【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V抵抗負荷【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A接点機構【開閉部(接点部)】ダブルブレーク接点電流の最大値(A)【開閉部(接点部)】100A許容電圧範囲~135%(at 23℃)
プログラマブル コントローラ SYSMAC CSシリーズ FL-netユニット
omron(オムロン)¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷マルチベンダのコントローラ間通信用ネットワーク。 EthernetベースのオープンネットワークであるFL-netに接続するためのユニットです。CSシリーズPLCとCNC、ロボット、他社製PLCとのマルチベンダネットワークを構築できます。仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段質量(g)200以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、EC指令外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×101保存温度(℃)-20~+75消費電流(mA)380以下(DC5V)インターフェース100BASE-TXタイプ(10BASE-Tとして使用可能)使用周囲温度(℃)0~+55使用周囲湿度10~90%(結露のないこと)通信機能FL-net(OPCN-2)Ver.2仕様、データリンク機能、メッセージ通信機能雰囲気腐食性ガスのないこと実装可能位置CPU装置または増設装置アクセス方式(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS 0041に準拠147m/s2 X/Y/Z各方向3回占有号機数1号機分耐振動(Hz)JIS 0040に準拠10~57/振幅0.075mm、57~150/加速度 9.8m/s2X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分)
セーフティガード・スイッチングユニット G9SX
omron(オムロン)¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷質量(g)約240電圧(V)ON時残留電圧:3.0以下(安全出力、 補助出力、 外部表示灯出力リセット入力時間(リセット押下時間):100ms以上絶縁抵抗(MΩ)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:20以上 DC100Vメガ使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露しないこと)耐衝撃(耐久)300m/s2使用周囲湿度25~85%RH配線長(安全入力および論理接続入力の)最大100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下)漏れ電流(mA)OFF時:0.1以下(安全出力、 補助出力)、1以下(外部表示灯出力)耐電圧(V/min)論理接続入力端子⇔電源・他の入出力端子一括、全端子一括⇔DINレール間:AC500 .締め付け強度(N・m)(端子)0.5耐振動(Hz)10~55~10 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)最大設定時間(秒)オフディレー時間:15モード切替(ms)モード切替入力の切替許容時間:450以下動作モード切替応答時間:50以下
V680Sシリーズ V68SH
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
適合コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から62日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
UHF帯 RFIDシステム リーダライタ V780シリーズ
omron(オムロン)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚)仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ質量(kg)約3保護構造IP54(IEC 60529:2001)適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く)インターフェースModbus TCPベース(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法M6ボルト 4箇所保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことプロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
NXシリーズ アナログI/Oユニット
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から70日以内出荷仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR構造盤内内蔵型保存温度(℃)-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)使用周囲温度(℃)0~55耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結なきこと)
セーフティ CPUユニット
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷質量(g)75以下消費電力(W)CPUユニットに接続:1.25以下、通信カプラユニットに接続 0.90以下(NXユニット電源)構造盤内内蔵型(開放型)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×100×71高度(m)2000以下使用周囲温度(℃)0~55取付け方法DINレール取付(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15)絶縁階級CLASS II(I SELV)耐ノイズIEC61131-2準拠、IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)取付方向取付方向:・CPUユニットに接続、正面取付方向が可能・通信カプラユニットに接続 、6方向が可能・制限:制限はありません。汚染度(使用環境)汚染度2以下耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回耐振動IEC60068-2-6に準拠5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)過電圧保護Ⅱ電流容量I/O電源端子なし保存湿度範囲(%RH)保存周囲温度使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結のないこと)I/O電源消費電流(mA)消費なしEMCイミュニティレベルゾーンB
SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット
omron(オムロン)¥829,800税込¥912,7801個3日以内出荷進化し続けるマシンコントローラの決定版。 小さい!速い!フレキシブル!のCJ1機能を進化/継承し、マシン制御に最適な高速・大容量コントローラです。 プログラムメモリ、データメモリなど「メモリ容量を大幅拡大」。 LD命令=16ns、SIN演算=0.59μsなどの「優れた高速制御性能を実現」。 入出力スループットを最大限に高める「割込高速起動を搭載」。 デバッグ効率を大幅にアップさせる「充実のデータトレース」。 メモリ異常から装置を守る「安心のユーザメモリ自動復旧機能」。 より高度なモーション制御をローコストで可能にする「ユニット間同期制御」。 入出力スループットを高速化する「ダイレクト処理の都度リフレッシュ命令」。付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)190以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×65×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重バッテリー寿命/5年(25℃)、使用形式/形CJ1W-BAT01ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)2048、(インスタンス最大数)2048消費電流(A)0.42(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4データメモリ32Kワード高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)動作モードプログラムモード、モニタモード、運転モード(実行モード/通常モード)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲標高(m)2000以下リレーCIO:入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CHデータリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH同期データリンクリレー/1536点(95CH)1200~1295CHCPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CHDeviceNetリレー/9600点(600CH)3200~3799CHプロトコルペリフェラル(USB)ポート/ツールバスシリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか通信規格CIP通信:Class3(コネクション型)/コネクション数 128UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 32、同時通信可能な最大サーバ数 32接地D種接地(第3種接地)タスク本数サイクル実行タスク/128、割込タスク/256(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)トリガソース指定接点の立上り/立下がり指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)インデックスレジスタ/IRO~15(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/100μs(通常モード)処理速度I/O割込・外部割込:(割込タスクの起動時間)26μs/17μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs定時割込:(割込タスクの起動時間)22μs/13μs、(サイクル実行タスクへの復帰時間)11μs/8μs(割込高速起動機能使用時)保持リレー8192点(512CH)H000~H511CHプログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)特殊補助リレー読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH内部補助リレーチャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)命令実行時間(μs)基本命令/0.016~、応用命令/0.048~EMCイミュニティレベルゾーンBサイクル実行タスクフラグ128点シリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:3.5Mバイト(プログラムソース、コメント、プログラムインデックス、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 400Hz
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4441アズワン品番65-7348-32
光電センサ ブロック形 検出範囲 60 m
omron(オムロン)¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷E3Zミニチュアレーザーセンサ。レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:60 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-10℃●コード番号:615-8256アズワン品番65-7337-47
光電センサ ブロック形 検出範囲 10 mm
omron(オムロン)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイプは光沢のある物体の検出用に偏光光源を印加 短絡保護、逆極性保護 相互干渉保護(再帰及び拡散タイプのみ) 動作温度範囲: -25 → +55℃仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:10 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:26.4V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:818-4109アズワン品番65-7359-39
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link 1kHz
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷E2EXシールド付きDC 3ワイヤセンサ。オムロンE2EXシリーズの鉄金属検出用誘導型近接センサです。PBT検出面材質 LED表示 3ワイヤDC シールド付き仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:47mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:124-4439アズワン品番65-7348-52
光電センサ ブロック形 検出範囲 60 m
omron(オムロン)¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷E3Zミニチュアレーザーセンサ。レーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:60 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-10℃●コード番号:617-0622アズワン品番65-7265-97