カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • フェリック(5)
  • 関東プラスチック工業(4)
  • 住商モンブラン(2)
  • PMC(2)
  • 三菱(2)
  • パールヨット(2)
  • アズワン(1)
  • アゼアス(1)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • コーコス信岡(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
  • マール社(1)
  • ライン精機(1)
  • 栃木屋(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1301」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BYシリーズ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
    運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 30極 金めっき 上下両接点 標準リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 30極 金めっき 上下両接点 標準リール

    omron(オムロン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1箱(1500個)
    82日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様標準リール極数30極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき
  • XF3M XF3M(1)シリーズ 30極 金めっき 上下両接点 小口リール omron(オムロン)

    XF3M XF3M(1)シリーズ 30極 金めっき 上下両接点 小口リール

    omron(オムロン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(100個)
    82日以内出荷
    同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)。同一構造で、0.5mm、1.0mmピッチタイプを品揃え。接点構造は、上下両接点タイプ・上接点タイプの2種類を用意。(上接点タイプは0.5mmピッチのみ)。金めっき・錫めっきの2種類。(錫めっきは上下両接点タイプのみ)。適合FPC/FFC厚さt=0.3mm。ハロゲンフリー対応。(。)
    仕様小口リール極数30極使用温度範囲(℃)-30~+85(ただし、結露・氷結のないこと)シリーズXF3M(1)シリーズ定格電圧AC/DC50V接点上下両接点耐電圧AC250V 1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)(C/DC) 0.5絶縁抵抗(MΩ)100~(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)~50(DC20mV以下、100mA以下にて)メッキ金めっき