V640シリーズ

V640シリーズ - omron(オムロン)

CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。
134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。
周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。
*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)
RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。
*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。
もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。
トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。
「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。
CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。

種別
【バージョン】V5
質量(g)
250
タイプ
長距離交信タイプ
保護構造
IP20(IEC60529規格)
電源電圧
DC24V(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4V)
耐電圧
AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下
材質(ケース)
ABS+PC
保存温度(℃)
-15~+65(ただし、氷結しないこと)
インターフェース
【無線】ISO/IEC 18000-2 および SEMI E144-0312【上位】Ethernet(TCP/IP)
絶縁抵抗(MΩ)
20~(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加
使用周囲温度(℃)
0~+40(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
35~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
150 (X、Y、Z方向に各3回 計18回)
耐振動
10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引
接地
D種接地工事(従来の第3種接地)
消費電流
150mA以下
保存湿度(%RH)
35~85ただし、結露しないこと)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82913035V640-HAM11-L-ETN-V5
オープン
¥289,800
¥318,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする