カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- 三菱ふそう(22)
- SMC(8)
- プロトティップ(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- タンガロイ(3)
- フジトク(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- アズワン(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エスコ(2)
- 椿本チエイン(2)
- Ampco(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
- ブランドをもっと見る
「mc-10-3」の検索結果
特価

マニュアルモータスタータ J7MCシリーズ
omron(オムロン)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から81日以内出荷制御盤に新たな価値を 待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場 モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上 小型 主要安全規格に適合 ミラーコンタクト機構 長寿命 省スペース設計により、盤の小型化に貢献 モータアプリケーションでのトータルソリューション仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有極数3保護構造IP20(IEC60529)適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA定格絶縁電圧(V)AC690使用温度(℃)-20~60定格周波数(Hz)50/60共用保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)標高(m)2000以下定格インパルス耐電圧(kV)6耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25挿抜回数端子:20回相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2