カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(35)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋バルヴ(16)
- KITZ(キッツ)(12)
- 武蔵オイルシール工業(6)
- ノーブランド(2)
- PROST's(2)
- ナンシン(1)
- イハラサイエンス(1)
- フジトク(1)
- タカショー(1)
- コンベックス(1)
- 大阪魂(1)
- AKALOOK(1)
エコロジープロダクト
「ue-10-0」の検索結果

オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱
¥7,298~税込¥8,028~1箱当日出荷伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ
フジトク¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)JIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410材質(ハンドル)ADC12クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
オイルシールUE型 茶フッ素
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製バタフライバルブ(ギア・ショートネック)(G-10BJSUEシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10K材質(ステムベアリング)PPSバルブ種類バタフライバルブ
防草シート 植栽・緑地対応 ウエトレー
タカショー¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷地表の花壇や緑地帯での使用を想定した防草シート。表面と裏面で異なる素材を使用することで、植物に重要な通気性や透水性を確保しています。曝露での使用の場合、『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cm感覚での打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約10年間用途地表の花壇や緑地帯など、植栽や緑化エリアに最適材質ポリプロピレン・ポリエステル厚さ(mm)1.1色ブラック長さ(m)25
ステンレス鋼ゲートバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SUS304材質(パッキンボックス)SUS304材質(ボンネット)SCS13Aバルブ種類ゲートバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式・ナイロンライニング)(G-10NFJUEシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K)接続方式ウエハーハンドル形状ギヤー式クラス5K/10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
バタフライ ダクタイル 10L1-N-UE 10L1-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンエルボ
ノーブランド¥1,998~税込¥2,198~1個ほか4日以内出荷生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
バタフライ ダクタイル 20L2-N-UE 20L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 16L1-N-UE 16L1-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L2-N-UE 10L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ポリフッ化ビニリデン(PVDF) 異径ユニオンエルボ
ノーブランド¥4,298~税込¥4,728~1個ほか4日以内出荷医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。材質ポリフッ化ビニリデン形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
バタフライ ダクタイル 16L2-N-UE 16L2-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
バタフライ ダクタイル 10L3-N-UE 10L3-N-UEシリーズ
東洋バルヴ¥55,980~税込¥61,578~1個3日以内出荷東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
ダクタイル製バタフライバルブ(20K) ウエハ形
KITZ(キッツ)¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ダクタイル規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続方式ウエハー検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)3.00、弁座/(空圧)2.20バルブ種類バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(消防認定品)
KITZ(キッツ)¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)ADC12タイプロングネックタイプ使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)適合規格認定番号:VA-003号最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)100接続方式ウエハー形材質(シート)EPDM材質(ボール)SCS13A操作横形ギアハンドル形状中心形材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410接続形状ウエハ:JIS 15K/10LKバルブ種類バタフライバルブ
バタフライ アルミ 10ALM-Nシリーズ
東洋バルヴ¥20,980~税込¥23,078~1個3日以内出荷深まる信頼・拡がるバリエーション材質(本体)ADC12接続方式ウェハー形使用流体水、空気、圧縮窒素ガスバルブ種類バタフライバルブ
結束バンド青色
コンベックス¥379税込¥4171袋(100本)4日以内出荷配線の識別用として、最適です。ケーブルの色に合わせてご使用できます。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。トラスコ品番582-0591材質ナイロン66(UL規格94V-2)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1色青使用温度範囲(℃)-40~85最大結束径(Φmm)20締付力(kg)4~6引張強度(N)98最小結束径(Φmm)1.6締付力(N)39~58
オイルシール UE型 UE10013515 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥23,980税込¥26,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):135●厚さ(b):15●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004579厚さ(mm)15内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-82
オイルシール UE型 UE10013013 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):130●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004578厚さ(mm)13内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-81
オイルシール UE型 UE10012513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004577厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-80
FRP トナー 75-30P ブルー
PROST's¥2,398税込¥2,6381個(100g)5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー 75-30P ブルー/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブルー容量(g)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
FRP トナー 75-30P ブルー
PROST's¥2,998~税込¥3,298~1個(200g)ほか5日以内出荷樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。色ブルー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オイルシール UE型 フッ素ゴム UE10012513FKM FKM
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):100●外径(Φ):125●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004698厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4906-03
NEWホースライト2 LED 丸形両面発光
AKALOOK¥57,980~税込¥63,778~1本7日以内出荷使用環境温度は-10~40℃・リールを巻いての点灯は発火の恐れがあるのでおやめ下さい・水中では使用しないで下さい・50m以上の接続は整流器の火災の恐れがあるのでおやめ下さい用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい角度(°)発光:表面120・裏面120定格寿命(時間)50000材質(ホース)PVC周波数50/60共用ホース径(Φmm)12保護等級IP65相当保証期間1年間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM
FCD/SCS電動バタ弁 EPDM EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷電動操作式 ダクタイル 10K,バタフライ弁接続ウエハ JIS5K/10K連続使用温度(℃)-20~100材質(Oリング)EPDM