カテゴリ

  • 農業機械(87)
  • 切削工具(21)
  • 制御機器(17)
  • トラック純正部品(15)
  • バイク部品(13)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(8)
  • 電気材料(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 防災用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「mc-10-4」の検索結果

関連キーワード
233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ミニコネクター MC-10 4P(4P型)10個入 MC4Pシリーズ アラム

    ミニコネクター MC-10 4P(4P型)10個入 MC4Pシリーズ

    アラム
    579税込637
    1袋(10個)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    大幅なコストダウンを実現した日本製のフィッティングです。RoHs規制、REACH、食品衛生試験(2020年1月時点)に適合しています。型番の数字はチューブの接続部先端径を表しています。
  • 丸缶 TRUSCO

    丸缶

    TRUSCO(5件のレビュー)
    359税込395
    1缶
    当日出荷
    部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
    用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
  • 丸缶用フタ TRUSCO

    丸缶用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    材質ブリキ(サテン材)
  • ベルト吊りキーホルダーD 中林製作所

    ベルト吊りキーホルダーD

    中林製作所
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カラビナはキーフックより大きいので着脱が簡単です。また、カラビナだけでも使うことができます。
    材質ベルト/本革、カラビナ/アルミニウム、金具/鉄、メッキ形状オフセットD型全長(mm)135質量(g)50ベルト幅(mm)約20適合ベルト幅(mm)約50ロック機能なし
  • Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)

    Dスイッチ1点/1点+ブラケット

    SUS(エスユーエス)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    タイプ配線なし
  • マグネットキャッチ シブタニ

    マグネットキャッチ

    シブタニ
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い用途にご使用いただけます。
    用途機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF) フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン(PF)

    フジトク
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • チャッキバルブ  SMC 10K イシザキ

    チャッキバルブ SMC 10K

    イシザキ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷から91日以内出荷
    ナイロンコート 10K ストレート
    仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
  • 防爆両口45度メガネレンチ Ampco

    防爆両口45度メガネレンチ

    Ampco
    34,980税込38,478
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
  • 両口45度メガネレンチ Ampco

    両口45度メガネレンチ

    Ampco
    39,980税込43,978
    1丁
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼

    ウォーターミルズ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防爆工具 Ampco

    防爆工具

    Ampco
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    火花が出ないため、危険場所で使用可能
    用途ボルト・ナットの締付け/取り外し作業グリーン購入法適合
  • WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼 ウォーターミルズ

    WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼

    ウォーターミルズ
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • HO11MC ギガ・セレクション

    HO11MC

    ギガ・セレクション
    19,980税込21,978
    1セット(3個)
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質S45C爪形状山取無
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    435税込479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1040頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC 大洋ツール

    超硬3枚刃カウンターシンク C-3MC

    大洋ツール
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    ソリッドタイプですので、加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。刃数3枚で安定が良く切削面良好です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質超硬Z20表面処理ノンコート
  • ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付 ラクテム

    ボールロックピン 鉄 脱落防止チェーン付

    ラクテム
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。ボルトやリベットの代用品としてのご使用に適しています。本品はS45Cのメッキタイプ、擦り傷などが目立ちづらい製品です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(持ち手)SUM23/無電解Ni材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(ピン)S45C/無電解Ni材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨
  • MCガンドリル タンガロイ

    MCガンドリル

    タンガロイ
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質G2F
  • ドリルヘッド DMC タンガロイ

    ドリルヘッド DMC

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質AH9130RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC010)MEMBER NO4 三菱ふそう

    (MC010)MEMBER NO4

    三菱ふそう
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC010)CROSSMEMBER NO4 三菱ふそう

    (MC010)CROSSMEMBER NO4

    三菱ふそう
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    969税込1,066
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2093アズワン品番65-7552-36
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 104個入

    SAMTEC
    36,980税込40,678
    1セット(104個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(104個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2091アズワン品番65-7551-89
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2095アズワン品番65-7559-56
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 4 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1723アズワン品番65-7601-80
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入

    SAMTEC
    359,800税込395,780
    1セット(925個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(925個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1722アズワン品番65-7618-89
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    879税込967
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。8 つのコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9370アズワン品番65-7689-94
  • MC4延長ケーブル10m 富士倉

    MC4延長ケーブル10m

    富士倉(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)800ケーブル長(m)10
  • DMC型差圧計 岡野製作所

    DMC型差圧計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
    付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
  • ジエツト 三菱

    ジエツト

    三菱
    1,598税込1,758
    1個
    13日以内出荷
  • (MC714)PIPE,AIR 10 4WAY/V-CONN 三菱ふそう

    (MC714)PIPE,AIR 10 4WAY/V-CONN

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • MC4/DC7909変換ケーブル10m 富士倉

    MC4/DC7909変換ケーブル10m

    富士倉
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)700ケーブル長(m)10許容電流(A)15
  • (MC714)PIPE,AIR 10 4WAY/V-A/T 三菱ふそう

    (MC714)PIPE,AIR 10 4WAY/V-A/T

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (MC004)PIPE,AIR (10) 三菱ふそう

    (MC004)PIPE,AIR (10)

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC703)PIPE,AIR (10)4WAY/V-CONN 三菱ふそう

    (MC703)PIPE,AIR (10)4WAY/V-CONN

    三菱ふそう
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。