カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • WURTH ELEKTRONIK(93)
  • 山県化学(86)
  • 天領まな板(78)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • RS PRO(14)
  • ハンマーキャスター(10)
  • ミヤコ(9)
  • 日本ケミコン(8)
  • 三菱ふそう(7)
  • KITZ(キッツ)(5)
  • シム&ゲージ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 椿本チエイン(3)
  • ICOM(アイコム)(3)
  • TSK(3)
  • SK11(3)
  • エスコ(2)
  • オリエンタルモーター(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk-100」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
ラッチングリレー MKK omron(オムロン)ラッチングリレー MKKomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。
パワーリレー omron(オムロン)パワーリレーomron(オムロン)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
制御リレー MK omron(オムロン)制御リレー MKomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
31日以内出荷から61日以内出荷