カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • JFEアドバンテック(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • PMC(9)
  • RS PRO(3)
  • RUPES(2)
  • SANSHIN(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • ナイキ(3)
  • ニデックドライブテクノロジー(4)
  • ネグロス電工(1)
  • ハンマーキャスター(6)
  • ホンダ(11)
  • ミヤコ(9)
  • ヨドノ(2)
  • 第一機材(3)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mk75」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)

    ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • サーボモータ 400 V 2.39 Nm omron(オムロン)

    サーボモータ 400 V 2.39 Nm

    omron(オムロン)
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 750 W、定格速度 3000 rpm です。容量: 750 W 定格トルク: 2.39 Nm
    仕様●最大出力トルク:2.39 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:750 W●コード番号:215-7639アズワン品番65-7273-19
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流