2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron F3SG-RE は、使いやすいタイプのライト 63 本のビームで分解能は 14 mm です。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。タイプ 4、セルフテスト機能付きのカーテンを用意しています。取り付け、操作、保守が簡単です。簡単なタイプでコスト効率に優れています 安全回路の構築が容易 5 ms の最速応答時間 保護等級: IP65 及び IP67
仕様●シリーズ:F3SG●ビーム分解能:14mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:4●ビームの数:63●コード番号:214-6775 アズワン品番65-7280-08
1個
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Omron ライトカーテンOmron F3SG-RE シリーズのライトカーテンは、手の保護安全センサです。60 ビーム、30 mm 分解能のセンダー / レシーバコンポーネントタイプです。使いやすい安全ライトカーテンは、シンプルなオン / オフ検出用途に最適です。このカーテンは、セルフテスト機能付きのタイプ 2 ( PL c )で提供されています。取り付け、操作、保守が簡単です。 8 言語のオンライントラブルシューティング: 安全ライトカーテンエラーのトラブルシューティングサポートは、お使いのローカル言語で受けられます。単純にQRコードステッカーを機械に貼り、タブレット又はスマートフォンでスキャンします。また、コンピュータからアクセスすることもできます。オペレータは、エラーの詳細を 8 言語で確認し、専用の Web サイトからマニュアルをダウンロードできます。対応する言語は、英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、日本語、ドイツ語、イタリア語です。特長と利点保護高さ: 1230 mm ねじれ耐性が高いためすばやく単純に位置合わせが可能 すばやいセットアップとトルク補正を実現するスマートクリック 1/8 回転クイック接続 M12 ケーブル接続 検出距離: 0.3 → 20 m 簡単なオンライントラブルシューティングを実現するQRコード表示 シンプルな安全機能 - エラーの削減によるTCOの節約 わずか4本のシンプルな配線 高速応答時間: 5 ms 5 ピン M12 コネクタ(エミッタ)及び 8 ピン M12 コネクタ(レシーバ)付きケーブル Terminal タイプ認定IP67定格 EN ISO13849-1 : 2008 TUV 認定 UL認定 CE認証
仕様●シリーズ:F3SG-RE●ビーム分解能:30mm●コンポーネントタイプ:レシーバ、センダー●安全タイプ:2●PL EN ISO 13849-1:c●ビームの数:60●防護高さ:1230mm●最小スキャン距離:0.3 (Long) m, 0.3 (Short) m●最大スキャン距離:20 (Long) m, 7 (Short) m●長さ:35mm●幅:35mm●コード番号:125-0688 アズワン品番65-7348-63
1組
259,800 税込285,780
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ