保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)
材質(ケース)PBT樹脂
電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)
消費電流(mA)200以下
インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
材質(充填樹脂)ウレタン
仕様●マルチリーダライタ機能使用時:マスタ/スレーブ
付属品取扱説明書(1枚)、スタートアップガイド(1枚)、IPアドレスメモラベル(1枚)
質量(kg)約3
保護構造IP54(IEC 60529:2001)
適合規格構内無線局(920MHz 帯移動体識別用無線設備)、ARIB-STD-T106
材質(ケース)樹脂ケース:PBT、金属ケース:アルミダイカスト(ADC12)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×250×70(突起部・ケーブル部を除く)
インターフェースModbus TCPベース(上位)
絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)
取付け方法M6ボルト 4箇所
保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)
耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回加え異常なきこと
耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと
プロトコルEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位通信)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間
保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
1個
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
関連キーワード