カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(14)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(3)
  • StarTech.com(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ダイヤトレンド(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr j2 100a」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から119日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
パワーリレー G7J omron(オムロン)パワーリレー G7Jomron(オムロン)(25件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン)スケーリングメータ/メータリレー K3MA-Jomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き ネガLCD表示で高い視認性を実現 入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。 フロントキー操作による簡単設定。 ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。 スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。 MAX/MIN表示の確認ができます。 奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。 感電防止の端子カバーを標準装備。 フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。 UL規格適合認証(マークライセンス認定)。 CEマーキングに適合。
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から78日以内出荷
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Z omron(オムロン)サーボ用中継ユニット 位置制御ユニット側ケーブル XW2Zomron(オムロン)
6,898税込7,588
1本ほか
9日以内出荷から119日以内出荷
機器内蔵リレー2 G7J omron(オムロン)機器内蔵リレー2 G7Jomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷から61日以内出荷