カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • コーセル(102)
  • シュナイダーエレクトリック(26)
  • XP POWER(19)
  • SMC(16)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 三菱電機(11)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(9)
  • 渡辺電機工業(8)
  • NAKATAKI(7)
  • 浅香工業(6)
  • NEMICON(ネミコン)(6)
  • マグネスケール(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • Philips(5)
  • ニシキ工業(4)
  • KTC(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-11」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用 omron(オムロン)

    DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5G-P アース用

    omron(オムロン)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
  • インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C omron(オムロン)

    インクリメンタル形 外径Φ40(中空軸) E6H-C

    omron(オムロン)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    材質板バネ:SUS304材質(本体)アルミニウム質量(g)約120(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])10000保護構造IEC規格 IP50材質(ケース)鉄分類インクリメンタル形 中空軸タイプ周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4出力軸許容スラスト荷重(N)4.9最大応答周波数(kHz)100起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T)エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
  • コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン)

    コネクタ端子台変換ユニット

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~75(結露、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)
  • セーフティコントローラ G9SP omron(オムロン)

    セーフティコントローラ G9SP

    omron(オムロン)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    簡単なプログラミングで安全制御を実現。スタンドアロンの安全コントローラ。G9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意。標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能。イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能。非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能。設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意。ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品
  • セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU omron(オムロン)

    セーフティネットワークコントローラ NE1A-SCPU

    omron(オムロン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    32日以内出荷
    仕様●ユニットバージョン:Ver.2.0保護構造IP20消費電流(A)通信電源DC24V/0.015・内部回路電源DC24V/0.230・I/O電源DC24V/0.040(入力用)/0.120(出力用)取付け方法DINレール(IEC60715/TH35-7.5/TH35-15)耐衝撃(m/s2)150/11ms耐振動10~57Hz/0.35mm/57~150Hz、50m/s2
  • セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ omron(オムロン)

    セーフティI/Oターミナル DST1シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    32日以内出荷
    省配線を実現する安全分散ターミナル商品群。I/O種類と点数に応じて4形式をラインナップ。ネットワーク経由で標準コントローラからも安全システムのモニタリング可能。EN954-1(Cat.4)、ISO13849-1(PLe)およびIEC61508 SIL3認証取得品。形DST1-XD0808SL-1はロジック演算機能も搭載し、安全の部分停止アプリの高速処理を実現。
    仕様過電圧カテゴリⅡ質量(g)420以下保護構造IP20保存温度(℃)-40~+70使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度10~95%(結露なきこと)耐ノイズIEC61131-2準拠耐衝撃(m/s2)150:11ms耐振動(Hz)10~57:0.35mm、57~150:50m/s2
  • G8K omron(オムロン)

    G8K

    omron(オムロン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(63個)
    62日以内出荷
    プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能。大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列。超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能。ツインタイプ有り。(独立2回路)。P.I.Pリフロー対応。優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃。プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能。大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列。超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能。ツインタイプ有り。(独立2回路)。P.I.Pリフロー対応。優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
    質量(g)3耐電圧【コイル-接点間】AC500V 1分間、【同極接点間】AC500V 1分間分類シングル絶縁抵抗(MΩ)【コイル-接点間】100~【同極接点間】100~使用周囲温度(℃)-40~125(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(平均値_5mΩ)耐振動(耐久)33Hz, 45m/s2動作時間10ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)復帰時間5ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)耐振動(誤動作)【検知時間_10μs】10~500Hz, 45m/s2機械的耐久性100万回接点材質【DC12】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC12】75耐久性【抵抗負荷】(電気的)5A DC14V, 1.0s ON/ 1.0s OFF, 10万回、【誘導負荷】(電気的)25A DC13.5V(0.3mH), 0.2s ON/ 9.8s OFF, 10万回耐衝撃(誤動作)(m/s2)【検知時間_10μs】100(作用時間_11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(作用時間_6ms)
  • G8K omron(オムロン)

    G8K

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(32個)ほか
    62日以内出荷
    プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能。大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列。超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能。ツインタイプ有り。(独立2回路)。P.I.Pリフロー対応。優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃。プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能。大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列。超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能。ツインタイプ有り。(独立2回路)。P.I.Pリフロー対応。優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
    耐電圧【コイル-接点間】AC500V 1分間、【同極接点間】AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)【コイル-接点間】100~【同極接点間】100~使用周囲温度(℃)-40~125(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(平均値_5mΩ)耐振動(耐久)33Hz, 45m/s2動作時間10ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)復帰時間5ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)耐振動(誤動作)【検知時間_10μs】10~500Hz, 45m/s2機械的耐久性100万回接点材質【DC12】Ag合金(Cdフリー材)定格電流(mA)【DC12】100耐久性【抵抗負荷】(電気的)5A DC14V, 1.0s ON/ 1.0s OFF, 10万回、【誘導負荷】(電気的)25A DC13.5V(0.3mH), 0.2s ON/ 9.8s OFF, 10万回耐衝撃(誤動作)(m/s2)【検知時間_10μs】100(作用時間_11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(作用時間_6ms)
  • G8K omron(オムロン)

    G8K

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(32個)ほか
    62日以内出荷
    プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能。大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列。超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能。ツインタイプ有り。(独立2回路)。P.I.Pリフロー対応。優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃。プリント基板上の高密度設計と省スペースが可能。大電流通電のパターン設計しやすい端子ピン配列。超小型ながら14V25Aモーター負荷開閉が可能。ツインタイプ有り。(独立2回路)。P.I.Pリフロー対応。優れた耐環境性 使用温度範囲-40℃~+125℃
    耐電圧【コイル-接点間】AC500V 1分間、【同極接点間】AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)【コイル-接点間】100~【同極接点間】100~使用周囲温度(℃)-40~125(ただし、氷結および結露しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(平均値_5mΩ)耐振動(耐久)33Hz, 45m/s2動作時間10ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)復帰時間5ms以下(DC12Vにて。バウンス時間は含まない)耐振動(誤動作)【検知時間_10μs】10~500Hz, 45m/s2機械的耐久性100万回接点材質【DC12】Ag合金(Cdフリー材)耐久性【抵抗負荷】(電気的)5A DC14V, 1.0s ON/ 1.0s OFF, 10万回、【誘導負荷】(電気的)25A DC13.5V(0.3mH), 0.2s ON/ 9.8s OFF, 10万回耐衝撃(誤動作)(m/s2)【検知時間_10μs】100(作用時間_11ms)耐衝撃(耐久)(m/s2)1000(作用時間_6ms)