カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,724)
- 自動車純正部品(202)
- 制御機器(192)
- 電気材料(166)
- 医療(156)
- メカニカル部品(143)
- 農業機械(99)
- バイク純正部品(79)
- バイク部品(62)
- 作業工具(50)
- パソコン/周辺機器(45)
- 自動車補修部品(39)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 配管・水廻り設備部材(32)
- 機構部品(28)
- 救急・衛生(27)
- 切削工具(25)
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- 建築金物(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 測定用品(18)
- 事務用品(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- 研磨材(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 保管用品(12)
- 物流用品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 建材・エクステリア(11)
- 家電(11)
- 店舗什器・備品(9)
- 厨房用品(7)
- 溶接用品(7)
- 電動工具(7)
- 空圧工具(7)
- 卓上消耗品(6)
- 清掃用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- トラック純正部品(5)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 防犯用品(3)
- 住設機器(3)
- カー用品(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 縫製用品(3)
- 安全用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 食品・飲料(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(1,707)
- RS PRO(104)
- MAZDA(マツダ)(95)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- アズワン(75)
- YAMAHA(ヤマハ)(65)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(59)
- CKD(56)
- ミツビシ(37)
- 松吉医科器械(31)
- 三菱電機(29)
- 日本綿棒(28)
- KTC(26)
- メドライフ(25)
- TDKラムダ(24)
- モートーン(24)
- ホンダ(23)
- トヨタ(23)
- 富士電機(21)
- ブランドをもっと見る
「b3-11」の検索結果

プロセスバルブ (VNB311~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から22日以内出荷・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
全天候型スピーカー(2ウェイ4連アレイ) WS-LB311
Panasonic(パナソニック)¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具)形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11)使用温度範囲(℃)-20~+60仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB)入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え)角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能)音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル)指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5)定格入力(W)60、30、15防水仕様IPX4指向性X許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
VベルトB形(レッド)
三ツ星ベルト(54件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
B311 フラットペダル
Palmy Sports(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷薄型で踏み面の広い樹脂製ペダル グリップ力を高める脱着可能なピンを、両面にそれぞれ8ヶ所配置 ピンは2ピース構造を採用し、アーレンキーのみで加締め調整が可能 シールドベアリング&DUブッシュを採用しスムーズな回転を実現 高剛性、耐久性を兼ね備えたクロモリ製シャフト材質樹脂寸法(mm)108×108×21質量(g)302ベアリングシールド/DUスピンドルクロモリ
VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AL)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から20日以内出荷作動方式パイロット式ポート数2ねじの種類(-) Rc管接続口径(20A) 3/4型式VNB3切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシール
ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷ねじ径M3ピッチ(mm)0.5材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
UV透明糸入りシート
ユタカメイク(34件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081枚当日出荷PE製で軽量、扱いやすいです。 UV剤(紫外線安定剤)を添加しているので、耐候性の良いシートです。 雨・風よけに、明るく中を見せたい場所に最適! シート越しで、シルエットは確認できる半透明タイプ。用途各種カバーや間仕切りなど。色半透明種別プラスチックハトメ材質(シート)ポリエチレン(ポリエステル糸入り)伸度(%)縦19.5、横20.5引裂強度(N)縦287、横213引張強度(N/50mm)縦508、横454シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応![ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509406-240827-22.jpg)
ペーパークリンチ
PLUS(プラス)[文具](14件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚付属品ホールクリップ(2個)材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)質量(g)80外形寸法(mm)W33×D83×H74機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
六角穴付止めネジ (黒染め)
TRUSCO(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(39個)ほか当日出荷SCM材を使用し、高い強度があります。材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)JIS規格JIS 1177規格品穴の形状六角穴強度45H
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タイムスイッチ TB31Kシリーズ
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
真鍮 ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(10件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から12日以内出荷線径(Φmm)0.15適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ
(9.5SQ) ネプロス・ソケット (六角)
nepros(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)9.5穴角六角
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(2個)当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC3119タイプ
日本ナインスター(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷色4色セット対応機種J6980CDW/J6580CDW/J6983CDW/J6583CDW/J5630CDWインク耐光染料RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーBrother
メタルモール 1個用スイッチボックス
マサル工業(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
ボール止めバンジーコード 5mm
ユタカメイク(3件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から翌々日出荷ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。用途各種結束仕様ボール止めRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクカートリッジ ブラザー対応 LC3119タイプ
日本ナインスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合MFC-J6980CDW/J6580CDW/J6983CDW/J6583CDW/MFC-J5630CDW主な適合純正品番LC3119M色マゼンタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)![ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509354-240827-16.jpg)
ペーパークリンチ ミニ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)質量(g)70外形寸法(mm)W32×D74×H66機構パワーアシストメカニズムグリーン購入法適合
...























![ペーパークリンチ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509406-240827-22.jpg)

















![ペーパークリンチ ミニ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509354-240827-16.jpg)