こんなお得な商品も!
ミニリレー 4極
モノタロウ
¥599
税込¥659
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
こんなお得な商品も!
ミニリレー端子台
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
仕様角形ソケット
耐電圧(V/min)端子間:AC1500
汎用ねじ切りタイプ静電容量形
付属品取扱説明書
タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形
保護構造IEC規格 IP66
標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1
材質(ケース)耐熱ABS
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下
材質(検出面)耐熱ABS
シールド非シールド
材質(ナット)ポリアセタール
応差検出距離の4~20%
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード