カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(1,231)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • フルーク(FLUKE)(3)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(3)
  • ヤマト(事務用品)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • スイデン(1)
  • 瑞穂化成工業(1)
  • testo(テストー)(1)
  • VitaCraft(ビタクラフト)(1)
  • テラオカ(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • アイズプロジェクト(AIZU)(1)
  • トレード(1)
  • ニチレイフーズ(1)
  • ウェッジ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no-2001」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転パルスメータ K3HB-R omron(オムロン)回転パルスメータ K3HB-Romron(オムロン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から31日以内出荷
50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
積算・加減算パルスメータ K3HB-C omron(オムロン)積算・加減算パルスメータ K3HB-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器 omron(オムロン)多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
高速応答デジタルパネルメータ K3HB-S omron(オムロン)高速応答デジタルパネルメータ K3HB-Somron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
63,980税込70,378
1台
42日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15