カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • 渡辺電機工業(180)
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • 三菱マテリアル(32)
  • 岡崎精工(22)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • MOTTERU(13)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • ベルポニー(9)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(8)
  • MICROCHIP(7)
  • STMicro(7)
  • SMC(6)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(5)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(5)
  • アンテナハウス(5)
  • エレコム(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「npd」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアパーティクルセンサ ZN-PD-S omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PD-Somron(オムロン)
529,800税込582,780
1個
翌々日出荷
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PDomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)小型デジタルパネルメータ K3GNomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から121日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ A22NEシリーズomron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズ omron(オムロン)エアパーティクルセンサ ZN-PSシリーズomron(オムロン)
679,800税込747,780
1個
41日以内出荷