カテゴリ

  • 制御機器(285)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 測定用品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(39)
  • SMC(4,673)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,530)
  • MAZDA(マツダ)(1,406)
  • ホンダ(962)
  • 三木プーリ(770)
  • ニッサン(722)
  • オカムラ(岡村製作所)(690)
  • NAKANO(685)
  • NSK(日本精工)(587)
  • エスコ(563)
  • ERECTA(エレクター)(437)
  • 椿本チエイン(424)
  • 三菱電機(396)
  • Panasonic(パナソニック)(313)
  • CKD(264)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(247)
  • TRUSCO(244)
  • レイ・アウト(240)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p-5」の検索結果

関連キーワード
288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用 短絡バーomron(オムロン)(1件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷から翌々日出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P1.5用短絡バー
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
支持レール1m
寸法(mm)-
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バー omron(オムロン)XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用 短絡バーomron(オムロン)
129税込142
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
XW5T-P1.5/XW5G-P4.0用短絡バー
定格電流(A)32
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
XW5T-P用 ストッパ omron(オムロン)XW5T-P用 ストッパomron(オムロン)(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)6種類ストッパ外形寸法(mm)56×40.2×6
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
防水パッキン omron(オムロン)防水パッキンomron(オムロン)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から81日以内出荷
防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
取付金具 omron(オムロン)取付金具omron(オムロン)
3,898税込4,288
1式ほか
当日出荷から4日以内出荷
BY50FW/BX35F/BX50F/BX50FW、自動リブート装置RC1504用の取付金具
交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用) omron(オムロン)交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用)omron(オムロン)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
適合機種BZ35LT2/50LT2質量(kg)バッテリ:約2.5電池寿命(年)長寿命(4~5)
支持レール omron(オムロン)支持レールomron(オムロン)
499税込549
1個
当日出荷
他のUSBメモリの動作は、保証できません。
高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)高圧地絡継電器 AGFomron(オムロン)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から121日以内出荷
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
フロント耳金具 omron(オムロン)フロント耳金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種BV55REM、BV55RE
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
縦置き固定金具(スタンド兼用)(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用) omron(オムロン)UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
UPS用ラック取付金具(BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504用)
適合機種BX35F/BX50F/BX50FW/BY50FW/RC1504
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
フロント耳金具(BV55REM/BV55RE)
適合機種BV55REM/BV55RE
取付金具 omron(オムロン)取付金具omron(オムロン)
3,898税込4,288
1台
翌日出荷
適合機種BX35F/BX50F/BX50FW
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE) omron(オムロン)壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
壁面固定金具(床面・天面固定も可)(BV55REM/BV55RE)
仕様●盤用キャビネット天面固定等適合機種BV55REM、BV55RE、BV100REM、BV100REX、BVM100X
スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメント omron(オムロン)スマートレーザセンサ E3NC センサヘッド用レンズアタッチメントomron(オムロン)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
材質本体:ABS、レンズ:メタクリル樹脂(PMMA)
G6B-2014P-US DC5 omron(オムロン)G6B-2014P-US DC5omron(オムロン)
579税込637
1個
翌々日出荷
長さ(mm)20高さ(mm)11取付方式基板実装奥行(mm)11接点構成DPST接点材質コイル抵抗(Ω)83.3コイル電圧(V)5dcアプリケーション電力ターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電源(AC kVA)1.25最大スイッチング電源(DC W)150最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-25ラッチなし
ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 回帰反射形omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から42日以内出荷
縦置固定金具(BU5002R/BUM5002R用) omron(オムロン)縦置固定金具(BU5002R/BUM5002R用)omron(オムロン)
24,480税込26,928
1台
翌日出荷
縦置固定金具(BU5002R、BUM5002R用)
適合機種BU5002R、BUM5002R
XW5T-P用 セパレートプレート omron(オムロン)XW5T-P用 セパレートプレートomron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷
XW5T-P用。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
幅(mm)12種類セパレートプレート外形寸法(mm)56×63×12
固定金具 omron(オムロン)固定金具omron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
品名取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
縦置き固定金具 omron(オムロン)縦置き固定金具omron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズomron(オムロン)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 限定反射形omron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
XW5T-P用 ラベル omron(オムロン)XW5T-P用 ラベルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1セット(5個)
翌々日出荷
XW5T-P用ラベル。制御盤の小型化、省工数を実現するアクセサリー。
種類ラベル
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
壁面固定金具 omron(オムロン)壁面固定金具omron(オムロン)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
床面・天井固定も可能
適合機種BV55REM、BV55RE
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
長距離形近接センサ TL-LP/LY omron(オムロン)長距離形近接センサ TL-LP/LYomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
検出距離50mmの長距離形
質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
Omron サブミニチュアマイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)Omron サブミニチュアマイクロスイッチ プランジャーピンomron(オムロン)
229税込252
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用omron(オムロン)(2件のレビュー)
75税込83
1個ほか
当日出荷から91日以内出荷
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
ピッキングセンサ omron(オムロン)ピッキングセンサomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
検出距離3m 好きな表示モードが選択可能 外づけのピッキング指示灯を接続可能
ピッチ(mm)(光軸)25検出方式透過形光軸数5検出幅(mm)100
セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SP omron(オムロン)セーフティコントローラ コンフィグレータ G9SPomron(オムロン)
779,800税込857,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
適合機種セーフティコントローラG9SP対応OSWindows XP SP3(32ビット版)/Windows Vista SP2(32ビット版、64ビット版)/Windows 7(32ビット版、64ビット版)/Windows 8(32ビット版、64ビット版)/Windows 8.1(32ビット版、64ビット版)/Windows 10(32ビット版、64ビット版)
セーフティコントローラ G9SP omron(オムロン)セーフティコントローラ G9SPomron(オムロン)
879,800税込967,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
簡単なプログラミングで安全制御を実現スタンドアロンの安全コントローラG9SPシリーズは安全入出力点数の異なる3種類をご用意標準制御用として4種類の拡張I/Oユニットを2台まで増設可能イーサネット、シリアル通信で安全システムのモニタリングが可能非接触式ドアスイッチやマットスイッチ等の多彩な入力機器が接続可能設計、検証、部品化、再利用が可能なプログラミングツール(コンフィグレータ)をご用意ISO13849-1(PLe)、IEC61508(SIL3)認証取得品