カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- honeywell(8)
- Merck(メルクミリポア)(6)
- SANWA(三和電気工業)(9)
- TRUSCO(4)
- アイリスオーヤマ(23)
- ケナメタル(5)
- コクヨ(6)
- トーアボージン(34)
- ニチコン(5)
- ビーエム機器(29)
- ホンダ(5)
- ミヤナガ(11)
- メディアカバーマーケット(58)
- ヤマダコーポレーション(4)
- 京セラ(13)
- 呉竹(8)
- 日動工業(5)
- ブランドをもっと見る
「pcf」の検索結果

二重化用光ファイバケーブル(H-PCFケーブル)
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個67日以内出荷仕様2重化Controller Linkユニット間の接続用長さ(m)0.5ケーブル長(m)0.5
コネクタ付H-PCF光ファイバケーブル
omron(オムロン)¥28,980~税込¥31,878~1個82日以内出荷適合SYSNET、SYSMAC LINK、Controller Link、SYSMAC BUS/2色黒
プログラマブルコントローラCSシリーズ Controller Linkユニット
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷から5日以内出荷データリンクテーブルを設定するだけでプログラムレスで簡単に大容量のデータリンクが可能です。 1ノードの送受信データCH数は、ユニットで最大20000CH(ユニットVer.1.2以降)です。(ボードで最大62000CH) データの同時性を保証し、1ノードあたり送信データ最大4000CH分のデータリンクが可能です。 データリンク稼動中に、任意設定のデータリンクテーブルを変更することができます。 エラー診断ツールや、豊富なステータスフラグにより、システム全体の異常をモニタ可能です。 光リングタイプのトークンリングモードでは伝送路二重化によりケーブル断線時も正常通信を継続します。 断線箇所が検知できるため、保守時間を大幅に短縮できます。 CS1Dシステムに装着することで、通信ユニットの二重化が可能となり、更なる信頼性向上を図れます。(形CS1W-CLK13/CLK53)仕様二重化対応可能(ユニット二重化およびケーブルのループバックに対応)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御誤り制御/マンチェスタ符号チェック、CRCチェック(CCITT X16+X12+X5+1)通信機能データリンク機能、メッセージ通信機能同期方式フラグ同期(HDLCフレーム準拠)実装可能位置CPUベースまたはCSシリーズ増設ベースに装着可能(CPU高機能ユニット扱い)符号化方式マンチェスタ符号データリンクエリアPLC/リレー(入出力リレー・内部補助リレー、リンクリレー)、データメモリ(DM)、拡張データメモリ(EM)パソコン/FinsGateway のイベントメモリ格納場所ネットワークパラメータと任意設定データリンクテーブル/CPU高機能ユニットシステム設定エリア内(CPUユニットのパラメータエリア内)ルーチングテーブル/CPUユニットのパラメータエリア内占有号機数1号機分メッセージ長最大2012バイト(ヘッダ部含む)