カテゴリ
- 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 3M(スリーエム)(27)
- Hirschmann Test & Measurement(13)
- ICOM(アイコム)(22)
- Kawasaki(10)
- MICROCHIP(12)
- PISCO(ピスコ)(17)
- SAMTEC(27)
- SIEMENS(17)
- SMC(55)
- TDKラムダ(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(88)
- ダイヘン(11)
- フロンケミカル(9)
- ホンダ(86)
- メディアカバーマーケット(159)
- リスパック(10)
- ワルター(9)
- 明工社(88)
- ブランドをもっと見る
「pu8」の検索結果
特価

ソケット P2RF スリムI/Oリレー用
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
ソケット PYF MYシリーズ用
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥759税込¥8351個欠品中MYリレー用ソケット耐電圧同極接点端子間:AC2000V 1min異極接点端子間:AC2000V 1minコイル接点端子間:AC2000V 1min絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
漏液検出器
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷電極間抵抗検知方式 交流検出方式 洗浄装置内の結露や周辺への液漏れを検出 ドレインパンへの液漏れを検出し、装置の破損やウエハの洗浄不良を防止 洗浄槽内の純水のレベルを検出。 高感度による精度の高いレベル制御で洗浄不良を防止。機能断線検出:あり
XH5-N プラグ L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥96,980税込¥106,6781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥87,980税込¥96,7781箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 26 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥269,800税込¥296,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイプソケット L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N ソケット L形 20 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(560個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイプソケット L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(280個)105日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥259,800税込¥285,7801箱(440個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ L形 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥279,800税込¥307,7801箱(440個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ L形極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 68 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数68使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 32 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数32使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 26 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数26使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 80 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥289,800税込¥318,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数80使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 12 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥109,800税込¥120,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数12使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 50 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数50使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 20 端子部 SMTタイプ、ホールドダウン部 THRタイプ 8.1
omron(オムロン)¥129,800税込¥142,7801箱(220個)105日以内出荷その他【端子部】SMTタイプ【ホールドダウン部】THRタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数20使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回
XH5-N プラグ ストレート 40 端子部/ホールドダウン部 SMTタイプ 8.1
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(280個)106日以内出荷その他【端子部/ホールドダウン部】SMTタイプ高さ(mm)8.1タイププラグ ストレート極数40使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)定格電圧AC100V耐電圧AC500V 1min.定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久500回