カテゴリ

  • 制御機器(40)
    • RFID(37)
  • 梱包用品(2)
    • RFID関連商品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • bitstrong(ビットストロング)(5)
  • unitech(31)
  • TRUSCO(1)
  • MikroElektronika(1)
  • 日栄インテック(1)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • StarTech.com(17)
  • SCHMERSAL(11)
  • 関西通信電線(7)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • IDEM(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • Seeed Studio(4)
  • Eccel Technology Ltd(2)
  • Pizzato(2)
  • M5Stack(2)
  • NSK(日本精工)(1)
  • スーパーツール(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rfid」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RFIDシステム コネクタカバー omron(オムロン)

    RFIDシステム コネクタカバー

    omron(オムロン)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
  • RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ 電池レスタイプ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと
  • RFIDシステム アンプ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンプ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約650(ケーブル長10m時)保護構造IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時材質(ケース)PC樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきことサイズ(mm)25×40×65(突起部を除く)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂質量(g)約300外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)保護構造盤内蔵型(IP20相当)消費電力15W以下、0.8A以下保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)通信方式RS232C、RS-422/RS-485インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)耐衝撃(m/s2)150耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
  • RFIDシステム V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム V680シリーズ

    omron(オムロン)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
  • RFIDシステム V700用ケーブル長 omron(オムロン)

    RFIDシステム V700用ケーブル長

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
  • RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ

    omron(オムロン)
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
  • RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

    omron(オムロン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • RFIDシステム V640用IDリンクユニット omron(オムロン)

    RFIDシステム V640用IDリンクユニット

    omron(オムロン)
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約200保護構造IP20(IEC60529規格)材質(ケース)PC/ABS樹脂電源電圧(V)DC24(許容電圧変動範囲DC20.4~26.4)消費電流(mA)250以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガによる)電源端子一括とフレームグランド端子間使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~50(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に、各3回 計18回耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64接地D種接地(従来の第3種接地)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • NXシリーズ RFIDユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ RFIDユニット

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    マシンオートメーションコントローラのメモリエリアにパラメータをセットするだけでデータの読書きが簡単にできます。 シリアル通信に比べシンプルな機器構成で高速にデータを処理できます。 ラダープログラムの機能部品ライブラリSysmacLibrary RFID通信ライブラリ(SYSMAC-XR019)を使って、より簡単に通信プログラムを作成できます。
    適合接続アンプ/アンテナ:V680シリーズ
  • RFIDシステム V700用IDリンクユニット omron(オムロン)

    RFIDシステム V700用IDリンクユニット

    omron(オムロン)
    75,980税込83,578
    1個
    翌々日出荷
    インターフェースRS-232CまたはRS-485(上位)寸法(縦×横×高さ)(mm)110×65×64
  • RFIDシステム コネクタカバー V680Sシリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム コネクタカバー V680Sシリーズ

    omron(オムロン)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷から67日以内出荷
    固定方法4箇所ねじ固定、但し2箇所はリーダライタ取付ねじと共締め固定材質(交信面)POM
  • UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ omron(オムロン)

    UHF帯 RFIDシステム RFタグ用アタッチメント V780シリーズ

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリカーボネート樹脂使用周囲温度(℃)-20~65保存温度範囲(℃)-30~70保存湿度範囲(%RH)5~95使用周囲湿度(%RH)5~95
  • RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンテナ(アンプ内蔵タイプ) V680シリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約900外形寸法(mm)200×250×40保護構造IP63(IEC60529規格)、取付方向/交信面を上側材質(ケース)PC、ASA樹脂保存温度(℃)-35~+65(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括と後部プレート間で使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150 の衝撃をX、Y、Z各方向各3回加え異常なきこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mm、加速度50m/s2の振動をX、Y、Z各方向各8分 10掃引 印加し異常なきこと材質(裏板)アルミニウム耐電圧(V)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括と後部プレート間に印加
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz) V640シリーズ

    omron(オムロン)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP20 (IEC60529規格)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)0~40(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-15~65(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)150の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回耐振動周波数10~150Hz、複振幅 0.20mm、加速度15 m/s2上下、前後、左右各方向に1掃引8分で10掃引耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)で検出電流5 mA以下(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)アンプユニット V640シリーズ

    omron(オムロン)
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷から31日以内出荷
    寸法(mm)80×185×43質量(g)約250保護構造IP20(IEC60529規格)耐電圧AC1000V(50/60Hz 1min)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加し漏れ電流5mA以下材質(ケース)ABS+PC電源電圧(V)DC24保存温度(℃)-15~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC100Vメガにて)電源端子一括とフレームグランド端子間に印加使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、氷結しないこと)許容電圧範囲(V)DC20.4~26.4使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露なきこと)耐振動10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s2の振動をX、Y、Z各方向、各8min 10掃引保存湿度(%)35~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ) omron(オムロン)

    アンプ一体コントローラ(IDフラグセンサ)

    omron(オムロン)
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約130保護構造IP40(IEC60529規格)消費電力(W)3.5(DC24V、150mA max/外部入出力ラインの電流は除く)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)形状(mm)形状90×30×65(突起部を除く)入力インピーダンス(Ω)8.2k出力電流(mA)20(Max)絶縁抵抗(MΩ)端子一括(FG除く)とケース+FG端子間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様トランジスタ出力耐衝撃(m/s2)150の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)3(TYP)(IN端子と0V短絡時)印加電圧(V)DC30(Max)耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(FG除く)とケース+FG端子間に印加
  • Modbus TCPタイプ用 ケーブル(上位機器-リーダライタ接続) omron(オムロン)

    Modbus TCPタイプ用 ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続) omron(オムロン)

    Modbus TCPタイプ用 延長ケーブル(上位機器-リーダライタ接続)

    omron(オムロン)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から66日以内出荷
  • 専用インターフェースケーブル(形V680-HAM91/-HAM81用) omron(オムロン)

    専用インターフェースケーブル(形V680-HAM91/-HAM81用)

    omron(オムロン)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷から71日以内出荷
  • RFタグ用アタッチメント omron(オムロン)

    RFタグ用アタッチメント

    omron(オムロン)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ) omron(オムロン)

    アンプ一体コントローラ(DeviceNet用IDスレーブ/PROFIBUS用IDスレーブ)

    omron(オムロン)
    71,980税込79,178
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)約150外形寸法(mm)65×65×65(突起部を除く)保護構造IP20(IEC60529規格)消費電力(W)4以下(電源電圧24V時、消費電流200mA以下)材質(ケース)PC+ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)入力インピーダンス(Ω)-出力電流(mA)-絶縁抵抗(MΩ)端子一括(接地端子除く)とケース間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%RH(結露なきこと、85%RH時の周囲温度は40℃以下のこと)入力仕様-耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと短絡電流(mA)-アンテナ接続可能アンテナ/1CH(形V680-HS□□)ネットワークタイプDevice Net対応耐衝撃150m/s2の衝撃をX、Y、Z各方向に各3回 計18回加え異常なきこと耐電圧(V)AC1000(50/60Hz) 1分間 端子一括(接地端子除く)とケース間に印加
  • ID Map Manager(PC用) 日本語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 日本語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
  • ACアダプタ(形V600-CH1D-V2用) omron(オムロン)

    ACアダプタ(形V600-CH1D-V2用)

    omron(オムロン)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    種類ACアダプタ出力電圧(V)DC5±0.25入力電流(mA)AC300(負荷電流2.0A時)入力電圧AC100~120V 50/60Hz
  • V680シリーズ アンプ専用延長ケーブル omron(オムロン)

    V680シリーズ アンプ専用延長ケーブル

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • V640シリーズ omron(オムロン)

    V640シリーズ

    omron(オムロン)
    239,800税込263,780
    1個
    翌々日出荷
    CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
  • V680Sシリーズ V68SH omron(オムロン)

    V680Sシリーズ V68SH

    omron(オムロン)
    179,800税込197,780
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IP67 (IEC 60529:2001)、o IP67F (JIS C 0920:2003、 Appendix 1)電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)取付け方法本体:M4ねじ2点止め、ケーブル:M4ねじ1点止め保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃をX、Y、Z各方向 各3回 計18回加え異常なきこと耐振動10~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を、上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(電源端子-フレームグランド端子間に印加)保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)
  • V640アンプユニット用コネクタアクセサリ omron(オムロン)

    V640アンプユニット用コネクタアクセサリ

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
  • RFIDシステム V680用ケーブル長 omron(オムロン)

    RFIDシステム V680用ケーブル長

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    61日以内出荷から71日以内出荷
    仕様形V680-H01専用ケーブル
  • CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680 omron(オムロン)

    CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680

    omron(オムロン)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    適合規格cULus、EC指令接続V680シリーズのアンプおよびアンテナデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)自己診断機能CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
  • V640シリーズ omron(オムロン)

    V640シリーズ

    omron(オムロン)
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷
    CIDタグのバラツキや向き・位置誤差、ノイズ、周辺金属影響といった読取りミスを起こす要因をシャットアウト。装置停止やロスコストを削減します。134kHzを使う一般的なRFIDシステムは電気的特性上、CIDタグとCIDRWヘッドが近づきすぎると交信できません。しかし、V640はCIDタグのLOT・個体バラツキへの高い対応力により、CIDタグとCIDRWヘッドが2mmまで近づいても読取りができます。周囲からの電気的影響に強い値に設計し、OHT*1駆動ノイズや電源ノイズからの影響を受けにくくしています。*1. OHT:Overhead Hoist Transfer(天井走行式無人搬送車)。RFIDは原理的に周辺金属から影響を受けやすい特性があります。*2. 平行取付けの場合。メーカーサンプル測定による参考値です。もしも、交信トラブルが起こったとしてもリモートで確認・設定が可能です。さらに半導体製造現場にパソコンを持ち込まなくても、CIDRW単体で交信テストができますので、効率よく復旧できます。トラブル発生時に製造現場に立ち入らなくてもリモートで状態確認が可能。本体のIPアドレスを指定するだけで、専用ソフトを用いることなく確認や各種設定ができます。Webブラウザと同等の機能を利用できるPCツール「V640 Utility Tool」もご用意しております。「ソフトウェア」よりダウンロードしてください。CIDRWアンプユニットのDIPスイッチをONするだけで、CIDタグとの交信を自動的に1秒間隔で実行し、動作表示灯(LED)に交信結果を表示します。装置立ち上げやCIDRWの交換時に、ネットワークとの通信やパソコン接続がなくても、CIDRW単体で動作確認ができます。
  • V680シリーズ V68D1K omron(オムロン)

    V680シリーズ V68D1K

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    61日以内出荷
  • ID Map Manager(PC用) 英語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 英語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    66日以内出荷
  • ID Map Manager(PC用) 中国語版 omron(オムロン)

    ID Map Manager(PC用) 中国語版

    omron(オムロン)
    129,800税込142,780
    1個
    67日以内出荷
  • UHF帯 RFIDシステム リーダライタ omron(オムロン)

    UHF帯 RFIDシステム リーダライタ

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680 omron(オムロン)

    CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680

    omron(オムロン)
    219,800税込241,780
    1個
    31日以内出荷
    種別RFIDシステム形V680Vシリーズ適合規格cULus、EC指令ユニット種別高機能I/Oユニットデータ転送速度160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間)接続台数(アンテナ/アンプ)1台自己診断機能CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
  • V680Sシリーズ V68SA omron(オムロン)

    V680Sシリーズ V68SA

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    89日以内出荷
    ケーブル長(m)5
RFIDカテゴリ