カテゴリ

  • 制御機器(18)
    • PLC(プログラマブルコントローラ)(10)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 三菱電機(32)
  • ダイヤトレンド(123)
  • 三菱電機システムサービス(3)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(10)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • 発紘電機/富士電機(6)
  • ラインアイ(10)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(8)
  • MOXA(58)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • イメージニクス(18)
  • 北陽電機(13)
  • StarTech.com(9)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • フエニックス・コンタクト(7)
  • EXAR(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-422」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プログラマブルコントローラ オプションボード omron(オムロン)プログラマブルコントローラ オプションボードomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合規格cULUs(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタ omron(オムロン)SYSMAC オプション RS-422A変換アダプタomron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
SYSMACシリーズのRS-232Cポートを必要に応じてRS-422A/485に変換できます。 RS-422A変換アダプタ(形CJ1W-CIF11)は、RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するときに使用します。 CS/CJシリーズの内蔵RS-232Cポートや、シリアルコミュニケーションユニットのRS-232Cコネクタ(Dサブ9ピン)に接続するだけで、RS-422A/RS-485に変換できます。 CJ1M CPUユニットの内蔵RS-232Cポートと本商品を利用して、最大9台までのデータリンクが可能になります(シリアルPLCリンク機能)。
用途RS-232CをRS-422A/RS-485に変換するアダプタ質量(g)20以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令定格電圧(V)+5(RS-232Cコネクタ6番ピンより供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.2×34.0×38.8保存温度(℃)-20~75使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(ただし結露しないこと)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動SYSMAC CS/CJシリーズに準じます耐衝撃SYSMAC CS/CJシリーズに準じます
エアサーモセンサ omron(オムロン)エアサーモセンサomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F)品名温湿度計測タイプ使用温度範囲(℃)-25~60表示本体のLEDによるアラーム表示電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(A)0.04温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)0~99
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボード omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションボードomron(オムロン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
I/Oスロットを占有することなく、シリアル通信ポートを増設可能 RS-422A/485ポートの場合、汎用外部機器と1:N通信可能 データ受信時に、CPUユニットへの割り込みが可能
仕様各ポート毎に、プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブを選択可能適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-Homron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から66日以内出荷
高分解の5桁表示/0.01℃表示可能全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 高速カウンタユニットomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
規格海外:UC1、CE、N、L最高計数速度オープンコレクタ:50kcpsRS-422ラインドライバ:500kcps実装可能な装置CPU装置、増設装置占有号機数4号機分(号機No.0~92)エンコーダA、B入力、パルス入力Z信号オープンコレクタ(入力電圧:DC5V、12V、24Vのいずれか、ただし5V,12Vは各1軸まで)、RS-422ラインドライバ
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCU omron(オムロン)シリアルコミュニケーションユニット CJ1W-SCUomron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
コンポと高速な接続を可能とするシリアルコミュニケーションユニット。 RS-232CやRS-422A/485のシリアル通信ポートを2ポート装備したCPU高機能ユニットです。プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク、シリアルゲートウェイ、無手順のシリアル通信モードをポート毎に選択できます。
仕様占有号機数:1号機分適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M シリアルコミュニケーションユニットomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
CPU装置または増設装置に、他のCPU高機能ユニットと合わせて最大16台装着可能。これにより多ポートのシリアル通信が必要なシステムに対応可能。
仕様リピータハブのカスケード接続数:100Mビット/s(100BASE-TX)/2段、100Mビット/s(100BASE-T)/4段適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令占有号機数1号機分
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241 omron(オムロン)エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241omron(オムロン)
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)
NSH5用UL対応ケーブル omron(オムロン)NSH5用UL対応ケーブルomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類NSH5用UL対応ケーブル
NSH5用ケーブル omron(オムロン)NSH5用ケーブルomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類NSH5用ケーブル
RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001 omron(オムロン)RS232C/RS422A変換ユニット NT-AL001omron(オムロン)
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
RS-422Aインタフェースを使用した長距離のデータ伝送が可能。通信規格をRS-232CからRS-422Aへ、またはRS-422AからRS-232Cへ変換できますので、最大500mの長距離データ伝送が可能です。 電源が不要。RS-232C機器から+5V(150mA以下)をRS-232Cコネクタの6番ピンに供給することにより、変換ユニットを駆動するための外付けの電源ユニットが不要となります。 ダクト配線が可能。RS-422Aインタフェースは、着脱可能な端子台ですので、ダクトなど従来のD-SUBコネクタでは配線が難しかった配管でも使用できます(RS-232Cインタフェースは、9ピンD-SUBコネクタ)。
仕様RS-232C×1ポート、RS-422A×端子台質量(g)200以下定格電圧(V)+5±10%(RS-232Cコネクタ6番ピンを使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)RS422A端子台カバーを閉じた場合/30×114×100.2RS422A端子台カバーを開いた場合/30×114×119.5突入電流(A)0.8以下定格電流(mA)150以下端子台RS-422A/8端子 脱着端子台 M3.0伝送速度RS-232C:最大115.2kビット/s、RS-422A:最大115.2kビット/s(RS-232Cの伝送速度に依存)伝送距離(m)RS-232C/最大2、RS-422A/最大500
オプションボード(CPUユニット用) omron(オムロン)オプションボード(CPUユニット用)omron(オムロン)
4,298税込4,728
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
絶縁方式非絶縁
RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズ omron(オムロン)RFIDシステム IDコントローラ V680シリーズomron(オムロン)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
材質(本体)PC樹脂、ABS樹脂質量(g)約300外形寸法(mm)105×90×65(突起物を除く)保護構造盤内蔵型(IP20相当)消費電力15W以下、0.8A以下保存温度(℃)-25~+65(氷結なきこと)通信方式RS232C、RS-422/RS-485インターフェース(通信)RS232C、RS422/RS485絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(氷結なきこと)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)入力仕様PNP、NPN両対応(RST、TRG1、TRG2)耐衝撃(m/s2)150耐振動10Hz~150Hz、複振幅0.2mm、加速度15m/s2の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引8分間で10回掃引加え異常なきこと最大開閉電圧(V)出力/DC24(-15~+10%リップル含む)耐電圧(V)電源端子一括とGRケース間、GRと端子一括間/AC1000(50/60Hz) 1分間
RS-422アダプタ omron(オムロン)RS-422アダプタomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
69日以内出荷
長さ(m)0.2適合規格適合規格
SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニット omron(オムロン)SYSMAC CJシリーズ CJ2M パルスI/Oユニットomron(オムロン)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
電圧(V)残留/0.6以下適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4漏れ電流(mA)0.1以下命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令ヒューズなしモード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)外部インタフェースMIL割込タスクNo.No.140~147(固定)高速カウンタ点数2点×2台命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能