25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プログラマブルコントローラとパソコンなどの上位リンクに最適なコネクタケーブル
保護構造IP00 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC 500Vにて) 接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)15以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブルUL2464インターフェースケーブル 保護クラス(電気的)クラス0
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 保存温度(℃)-15~40 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 相数単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)0~40 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)4~5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 保存温度(℃)-15~50 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 切替時間(秒)10msec.以内 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。 付属品専用PCドライバCD-ROM 適合機種パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート) 長さ(m)0.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

omron(オムロン)通信ケーブル
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用 適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW 種類ケーブル 主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50 出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)55以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力 湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線、出力:単相2線 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz)50/60±4 充電時間(時間)8バッテリ増設時:24 無償補償期間- 入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±485%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4 波形歪200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下 起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4 バックアップ時間5分以上
1個
199,800 税込219,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時インバータ給電方式UPSで、このサイズ。
付属品接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFF専用コネクタ、ゴム足、端子台カバー 規格ノイズ規制:VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応 消費電力(W)無負荷時通常20/最大60定格負荷時通常91/最大146 温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~40 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0Linux 出力電圧(V)(商用運転時)100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% (バックアップ運転時) 100Vモード:AC100±2%、110Vモード:AC110±2%、115Vモード:AC115±2%、120Vモード:AC120±2% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 騒音値(dB)50 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)(商用運転時) 同期モード時 入力周波数に同期、非同期モード時 50/60±0.5% (バックアップ運転時) 50/60±0.5% 出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時)、3%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC100/110/115/120 発熱量(KJ/h)通常540/充電1080
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm)434×462×85(突起部含まず) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC100、110、115、120 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間)12 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2 バックアップ時間6分(800W) 出力容量(VA/W)- ゴム足(mm)(高さ)14
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年)5(長寿命)
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

制御方式ストアードプログラム方式 耐電圧AC2300V 1min(絶縁されている回路間) 保存温度(℃)周囲/-20~+75(バッテリ除く) 応答時間入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間) データメモリREAD/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリアREAD専用:456ワード(DM6144~6599)PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655) 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 通信機能ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれかRS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です) 突入電流(A)25以下 演算処理速度(μs/命令)基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8 命令語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個) 雰囲気使用周囲/腐食性ガスのないこと 電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4 耐振動JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 保持時間(ms)(電源)2以上 プログラム機能運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います プログラミング言語ラダーチャート方式 入出力制御方式サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可) プログラムメモリ容量ユーザープログラム/4096ワード 最小パルス幅(μs)入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用) 耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回 停電保持機能保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持 自己診断機能CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常 保持リレー320点:HR0000~1915(HR00~19CH) 一時記憶リレー8点(TR0~7) 特殊補助リレー448点:22800~25515(228~255CH) 補助記憶リレー384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

omron(オムロン)延長ケーブル
仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル 適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX 種類ケーブル 主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
1個
9,398 税込10,338
8日以内出荷

常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mm コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg)約17kg 定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V 運転方式常時インバータ給電方式 コンセント出力NEMA 5-15R 入力プラグ3P(NEMA 5-15P) 出力波形バッテリ動作時:正弦波 バッテリーシール鉛蓄電池 定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2% 充電時間12時間 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 バッテリー電圧(V)100V 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型 安全規格UL1778 バックアップ時間7分 バッテリー数1個 出力容量(VA/W)最大1000/800 停電切替時間無瞬断 出力周波数50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

種別RS-232C分岐ケーブル(外部電源接続用) タイプケーブルのみ 長さ(m)1
1個
35,980 税込39,578
欠品中


1個
6,998 税込7,698
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)