付属品-
寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む)
質量(kg)約13
タイプラックマウント
規格-
消費電力(W)無負荷時 通常時20/最大時60定格負荷時 通常時91/最大時146
温度範囲(℃)-
出力電圧-
対応OS-
定格電流(A)-
最大電流(A)-
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)10
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-
騒音値(dB)-
冷却方式-
機能-
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
入力プラグ-
出力周波数(Hz)(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、非同期運転時:50/60±0.5%(バックアップ運転時)50/60±0.5%
出力波形-
インターフェース-
バッテリー-
湿度範囲-
出力容量-
相数-
寿命-
切替時間(秒)-
入力周波数(Hz)同期運転時:50/60±5.5、非同期運転時:39~71、ECOモード時:50/60±4.5
充電時間(時間)-
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
入力電圧許容範囲(V)-
波形歪-
起動電圧範囲(V)-
入力保護容量(A)-
バックアップ時間4分(800W)
発熱量(KJ/h)-
出力容量(VA/W)1000/800
関連キーワード