カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(7)
- 大阪魂(50)
- AFAM(アファム)(39)
- ONK(オーエヌ工業)(38)
- コンサス(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- メディアカバーマーケット(34)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- アルベ(チトセ)(28)
- unitech(28)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- OSG(オーエスジー)(22)
- brembo(21)
- コガネイ(20)
- コーコス信岡(17)
- TRUSCO(17)
- SWAGE-LINE(17)
- 東尾メック(16)
- Avail(アベイル)(15)
- ブランドをもっと見る
「s85」の検索結果

モータ・リレー K2CM
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から31日以内出荷保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様
omron(オムロン)¥469,800税込¥516,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)69最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.16定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)124最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC9 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.22定格電圧DC9接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)371最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)178最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC9 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.22定格電圧DC9接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)371最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC24 テーピング仕様
omron(オムロン)¥589,800税込¥648,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.2定格電圧DC24接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC12 テーピング仕様
omron(オムロン)¥499,800税込¥549,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1037最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)178最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC24 テーピング仕様
omron(オムロン)¥589,800税込¥648,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.2定格電圧DC24接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2880最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC12 テーピング仕様
omron(オムロン)¥499,800税込¥549,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)1037最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.14定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)69最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥489,800税込¥538,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【Must Release】10%以下質量(g)1.6極数2消費電力(W)0.16定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)3ms以下動作電圧75%以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)124最大許容電圧(V)1.5リレーシングル・ステイブル形テーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC12 テーピング仕様
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)360最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC9 テーピング仕様
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC9接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)214最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC3 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)33.7最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)89.6最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC3 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC3接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)33.7最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)23最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC9 テーピング仕様
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC9接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)214最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC4.5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC4.5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)23最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ショート) DC24 テーピング仕様
omron(オムロン)¥599,800税込¥659,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC24接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ショート)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2453最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC5 テーピング仕様
omron(オムロン)¥519,800税込¥571,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC5接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)89.6最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC24 テーピング仕様
omron(オムロン)¥599,800税込¥659,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC24接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)2453最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A
超小形2極サーフェス・マウントリレー 1巻線ラッチング形 サーフェス・マウント端子形(ロング) DC12 テーピング仕様
omron(オムロン)¥529,800税込¥582,7801箱(800個)71日以内出荷幅5.7mmのスリムボディにより、高密度実装に対応(幅5.7mm×長さ10.6mm×高さ9mm)。メーカー最小クラスのG6Kより、約23%減の高密度実装を実現。標準形で使用周囲温度85℃の高温対応を実現。コイル-接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs(テルコーディア規格対応)を実現。コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。1巻線ラッチングタイプで省電力に対応。標準形でUL/C-UL規格取得。電圧【セット・リセット】75%以下質量(g)1.6極数2定格電圧DC12接点構成2c端子形状サーフェス・マウント端子形(ロング)耐電圧【同極接点間】AC750V 50/60Hz 1min、【コイル-接点間】AC1,500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)動作時間(セット)3ms以下復帰時間(リセット)2ms以下機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC1V 10μA(参考値)接点材質銀合金コイル抵抗(Ω)360最大許容電圧(V)1.3リレー1巻線ラッチング形耐衝撃電圧(V)【テルコーディア】2,500 / 2×10μsテーピングあり接点容量抵抗負荷AC125V 0.3A, DC30V 1A, AC30V 1A