6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA) 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)200以下 耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 機械的耐久性100万回以上 最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度0.05~1m/s 電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時) 感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度(Fzh)最小1300N 開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth) 条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1) 直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
1個
特価
9,590 税込10,549
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)




1個
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質(ヘッド)樹脂 表示灯DC24V駆動形(橙LED表示) コンジット口サイズG1/2 ソレノイド電圧(V)DC24
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連カテゴリ