カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- KITO(キトー)(78)
- ハンマーキャスター(17)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- コクヨ(8)
- JST(日本圧着端子製造)(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- イマオコーポレーション(5)
- エスコ(5)
- NEC(5)
- 日東工器(5)
- 三菱電機(5)
- 宇佐美工業(4)
- タカチ電機工業(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- ニッタ(4)
- 熱研(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sn1/2」の検索結果

ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2