カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 熱研(23)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • JST(日本圧着端子製造)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 重松製作所(4)
  • 室本鉄工(4)
  • 廣杉計器(4)
  • イスカル(3)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • サンワ(電動工具)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • マルヤス電業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • エスコ(2)
  • ELPA(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn3-2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニット omron(オムロン)マルチプルI/Oターミナル リレー出力ユニットomron(オムロン)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
付属品I/Oユニット接続ケーブル(40mm)保存温度(℃)-25~+65使用周囲温度(℃)-10~+55周囲湿度(%RH)使用時:25~85(ただし、氷結および結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)200ねじ締付トルク(N・m)0.3~0.5強度取りつけ/各方向に100N端子/引っ張り強度100N耐電圧(V/min)AC500(絶縁されている回路間)耐振動(Hz)10~55 複振幅1.0mm または70m/s2
I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/O omron(オムロン)I/Oソリッドステート・リレー G3R-I/Oomron(オムロン)(4件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷
プラグイン端子のSSR形G2R-1-Sパワーリレーと同一形状オムロン形G70A I/Oターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュール・出力モジュールを品揃え。Tü;V認定品も品揃え(-UTUタイプ)。
超小型プラグインタイプ信号変換器 K3FMシリーズ omron(オムロン)超小型プラグインタイプ信号変換器 K3FMシリーズomron(オムロン)
64,980税込71,478
1個
30日以内出荷から65日以内出荷