「sw-100」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合機種BU100SW/BU150SW
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
適合機種BU100SW、BU1002SW
質量(kg)バッテリ:約8.3
電池寿命(年)長寿命(4~5)
1台
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
適合機種BU100SW、BU1002SW
質量(kg)約20.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
電圧(V)DC36(12×3個)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間-
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)高さ:約14
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628)
適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW
適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW
質量(g)約65
外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H)
本体質量(g)約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19
保存温度(℃)-20~55
最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時)
使用周囲温度(℃)-10~55
使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露)
保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露)
ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など
適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N
対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox
使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露)
USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するための通信ケーブル。
仕様自動シャットダウンソフト専用
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途自動シャットダウンソフト(PowerAct Proなど)を使用するためのRS-232C通信ケーブル※製品付属のRS-232Cケーブルはこの型式です。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
PowerAct Pro(PA01)用オプションシリアルケーブル
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW
1台
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
停電発生時に、コンピュータを「Windows標準のUPSサービス」を利用してシャットダウンさせたい時に、UPSとコンピュータを接続するケーブルです。※UPSに添付の自動シャットダウンソフトを利用してシャットダウンさせる場合は必要ありません。
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)
適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW
種類ケーブル
主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトおよび、Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使うための通信カード。
Windows XP/2000/NT4.0のUPS管理ソフトを使用する場合はケーブルBUC26と合わせてお使いください。
Apple社製 XserveRAIDのUPS管理機能を使用する場合はBUC28と合わせてお使いください。
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/700W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)145(W)×395(D)×224(H)mm
消費電力(W)50W/70W
コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0
本体質量(kg)15.5Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
入力プラグ3P(NEMA 5-15P)
出力波形バッテリ動作時:正弦波
バッテリーシール鉛蓄電池
定格出力電圧100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3%
充電時間8時間
相数入力:単相2線、出力:単相2線
バッテリー電圧(V)100V
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCIクラスA
バックアップ時間5分
バッテリー数1個
出力容量(VA/W)最大1000/700
停電切替時間無瞬断
出力周波数入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz
サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル
適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX
種類ケーブル
主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
1個
¥9,398
税込¥10,338
8日以内出荷
関連キーワード