カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(36)
- 渡辺電機工業(6)
- 鶴見製作所(4)
- 象印マホービン(3)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(3)
- KSフィルター(3)
- レヂトン(2)
- ハゼット(2)
- 外山電気(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- スーパーツール(1)
- TRUSCO(1)
- ミドリ安全(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- TOTO(1)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- ブランドをもっと見る
「tz22」の検索結果
特価

高温用基本スイッチ TZ
omron(オムロン)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷400℃の高温雰囲気中でも安定した動作。絶縁物にセラミック、ばね材料にCo系特殊合金を、さらに接点に特殊合金を使用し、高温雰囲気中での動作、および接触信頼性を確保。400℃の高温でも安定した動作が可能。保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子(M3.5)保護等級IP00絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-65~400(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)機械的耐久性10万回以上許容操作速度0.05mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合です)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)(常時閉路)最大9、(常時開路)最大4.5衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(ピン押ボタン形の場合)(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:60、電気的:20材質(接点)白金接点間隔(mm)0.5