BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
適合機種BU1002SW、BU100SW
質量(kg)約20.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
電圧(V)DC36(12×3個)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間-
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)高さ:約14
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
増設バッテリユニット(BU100RW用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
増設バッテリユニット(BU100RE用)3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
関連キーワード