「ups 100v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)4500
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)4
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量400/250
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間5.4分(250W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
保存温度(℃)-15~40
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換
付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)(本体)3.2
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)通常10/最大20
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5
騒音値(dB)40以下
冷却方式自然空冷
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース(USB)Bコネクタ
相数入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V
波形歪-
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)13
電池寿命(年)4~5(長寿命)
ゴム足(mm)5.8
寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)4500
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5.5
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量550/340
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間3.6分(340W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
寸法(mm)85×342×235
質量(kg)7.9
消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45
本体質量(g)7900
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)10
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235
出力容量1000/610
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間4.3分(610W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ラインインタラクティブ方式
リチウムイオンバッテリ搭載
UPSの状態がひと目でわかるLCD搭載
通信用インタフェース:USB
ネットワークカード対応(別売:SC21)
付属品3P-2P変換プラグ
種類リチウムイオン蓄電池
外形寸法(mm)155×330×167(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCIクラスA適合、電源ケーブル取得規格:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:AC92±2~108±2・AC89±2~110±2・AC94±2~106±2(商用モード時)、AC100±3%(AVRモード時)/バックアップ運転時:AC100±3%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式(インバータ方式)
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能バイパス機能(無停止バイパス)、自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/サージ保護機能
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)(インタフェース形状)、シリアル通信(USB)(インタフェース形状):Bコネクタ、接点信号入出力、リモートON/OFF入力
バッテリー長寿命バッテリ搭載、ユーザ側で交換(ホットスワップ)
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用周囲温度(℃)0~40
接続ケーブル長さ:USB(約2.2m)
バッテリー電圧(V)DC25.2
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±5.5
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
バッテリー容量(mAh)7800
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時)、15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC76±2~122±2
バッテリー数1個
入力電圧範囲(V)AC80±2~118±2
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護商用運転時:1)定格容量110%以上で直送切替、2)定格容量125%以上で瞬時出力停止/バックアップ運転時:1)定格容量115%以上を10秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上で瞬時出力停止
給電方式ラインインタラクティブ
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約12
寸法(mm)430×700×130.5
質量(kg)57
消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520
本体質量(g)55000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)25
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5
出力容量5000/4500
保証期間3年
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間5分(4500W)
アズワン品番64-3207-42
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時インバータ給電
1個
¥819,800
税込¥901,780
5日以内出荷
寸法(mm)430×660×86
質量(kg)31
消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310
本体質量(g)31000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86
出力容量3000/2700
保証期間3年
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間4.5分(2700W)
アズワン品番64-3207-43
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電/正弦波出力
1個
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
寸法(mm)430×660×86
質量(kg)30
消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310
本体質量(g)30000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力端子台
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86
出力容量3000/2700
保証期間3年
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間4.5分(2700W)
アズワン品番64-3207-44
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電/正弦波出力
1個
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)4500
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)5.5
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量550/340
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間3.6分(340W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
寸法(mm)90×291×165
質量(kg)4.5
消費電力(W)(無負荷時)通常10/最大20、(定格負荷時)通常15/最大25
本体質量(g)4500
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)4
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×291×165
出力容量400/250
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間5.4分(250W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
寸法(mm)430×660×86
質量(kg)31
消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310
本体質量(g)31000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86
出力容量3000/2700
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間4.5分(2700W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電/正弦波出力
寸法(mm)85×342×235
質量(kg)7.9
消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45
本体質量(g)7900
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)12
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235
出力容量1200/730
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間3.6分(730W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
寸法(mm)430×700×130.5
質量(kg)57
消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520
本体質量(g)55000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)25
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5
出力容量5000/4500
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間5分(4500W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時インバータ給電
寸法(mm)430×660×86
質量(kg)30
消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310
本体質量(g)30000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力端子台
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86
出力容量3000/2700
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間4.5分(2700W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電/正弦波出力
寸法(mm)430×700×130.5
質量(kg)57
消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520
本体質量(g)55000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)25
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5
出力容量5000/4500
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間5分(4500W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時インバータ給電
寸法(mm)85×342×235
質量(kg)7.9
消費電力(W)(無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45
本体質量(g)7900
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)10
運転方式常時商用給電方式
冷却方式自然空冷(FAN無)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA 5-15R×4個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)AC100V±6%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×342×235
出力容量1000/610
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)入力電圧スルー出力
バックアップ時間4.3分(610W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電(正弦波出力タイプ)
寸法(mm)430×660×86
質量(kg)31
消費電力(W)無負荷時通常時35/最大時120定格負荷時 通常時225/最大時310
本体質量(g)31000
定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240
定格出力電流(A)15
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力C19(メス)×2個、C13(メス)×8個
出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%
バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×660×86
出力容量3000/2700
入力周波数(Hz)50/60±5
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100
バックアップ時間4.5分(2700W)
RoHS指令(10物質対応)対応
給電方式常時商用給電/正弦波出力
寸法(mm)145×395×224
質量(kg)約18
消費電力(W)無負荷時通常50/最大70定格負荷時通常117/最大173
本体質量(g)15500
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)10
運転方式常時インバータ給電方式
冷却方式強制空冷(FAN有)
機能バイパス機能標準装備
コンセント出力NEMA5-15R×6個
出力周波数(Hz)50/60±1%
バッテリー交換可(ホットスワップ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×395×224
出力容量1000/700
保証期間3年
入力周波数(Hz)50/60±4
安全規格UL1778取得
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
保守管理オンサイト保守(当営業日):5年
バックアップ時間5分以上
RoHS指令(10物質対応)対応
出力容量(VA/W)1000/700
給電方式常時インバータ給電
1個
¥489,800
税込¥538,780
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA
質量(kg)約1.5
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×840(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>24個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BN300RA
質量(kg)約3.4
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L5-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1680(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×24個
1台
¥62,980
税込¥69,278
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA
質量(kg)約1.4
取付ラック(1U)
定格入力電圧(V)125
定格出力電流(A)15
入力プラグNEMA 5-15P
定格入力電流(A)15
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)125
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)68×44×485(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセント抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×330(H×W×Dmm)
消費電力(W)12W/20W
本体質量(kg)約6Kg
定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V
運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間3分
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】。(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
備考本体:無償保証3年(センドバック修理)
外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×457(D)
消費電力(W)無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180W
本体質量(kg)約24kg
定格入力電圧(V)AC100V、AC120V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC100V、AC120V
充電時間4時間
設置方式ラックマウント型
安全規格―
バックアップ時間5分
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
【型式】BN300RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:2500VA/2500W、120Vmode:3000VA/3000W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-20R×6個(5-15R共用)、NEMAL5ー30R×1個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】。(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】 。(BNM300RA)4台まで、【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】。、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:27W/150W、定格負荷時:通常時/最大時:135W/270W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※。対応、。オプション。
備考本体:無償保証3年(センドバック修理)
外形寸法(mm)85.5(H)×438(W)×603(D)
消費電力(W)無負荷時:27W/150W、定格負荷時:135W/270W
本体質量(kg)約35kg
定格入力電圧(V)AC100V、AC120V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-20R(NEMA 5-15R 共用)、NEMA L5-30R
定格出力電圧AC100V、AC120V
充電時間4時間
設置方式ラックマウント型
安全規格―
バックアップ時間3分
1台
¥469,800
税込¥516,780
8日以内出荷
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:750VA/450W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:4個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB75S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)298×90×322(H×W×Dmm)
消費電力(W)12W/40W
本体質量(kg)約9Kg
定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V
運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式据置型(縦置、横置可)
安全規格UL1778
バックアップ時間5分
1台
¥77,980
税込¥85,778
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
外形寸法(mm)438(W)×400(D)×43(H)mm
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間2.7時間
設置方式ラック型
安全規格UN38.3取得
バックアップ時間3分
無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
外形寸法(mm)400(W)×230(D)×43(H)mm
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式ラック型
安全規格UN38.3取得
バックアップ時間8分
仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
ケーブル長(m)約1.8
出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%
定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
運転方式常時インバータ給電方式
騒音値(dB)50以下
保存温度(℃)-15~50
冷却方式強制空冷(ファン有)
機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ7セグLED
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー電圧(V)DC12
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器
入力周波数(Hz)50/60±4
設置方式縦置き/横置き可
定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4
入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時)
過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間無瞬断、4ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約13
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×287
消費電力(W)10W/20W
本体質量(kg)5kg
定格入力電圧(V)[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V
運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V
充電時間12時間
設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)
安全規格VCCI B種、UL1778
バックアップ時間3分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm
消費電力(W)120W/180W
本体質量(kg)22Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm
消費電力(W)15W/50W
本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間8分
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm
消費電力(W)15W/50W
本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間4分
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm
消費電力(W)12W/25W
本体質量(kg)4.5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格VCCI B種
バックアップ時間6分
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×550(D)×130(H)mm
消費電力(W)410W/540W
本体質量(kg)33Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-20R(15A兼用)
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)90(W)×328.5(D)×298(H)mm
消費電力(W)15W/35W
本体質量(kg)8.5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。
外形寸法(mm)438(W)×480(D)×87(H)mm
消費電力(W)150W/225W
本体質量(kg)約21Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
1台
¥274,800
税込¥302,280
翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm
消費電力(W)120W/180W
本体質量(kg)22Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間10分
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ