7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g)約65 外形寸法(mm)60×130×19(W×D×H) 本体質量(g)約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×130×19 保存温度(℃)-20~55 最大消費電力(W)3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用環境条件-10~55℃、10~90%RH(無結露) 保管環境-20~55℃、10~90%RH(無結露) ネットワークタイプ1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコルSNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH)10~90(無結露) USBタイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
1個
特価
51,980 税込57,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ据置型 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)1.8 保存温度(℃)-15~50 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命5年(長寿命) 接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)8.5 バッテリー電圧(V)DC12 切替時間(秒)10msec.以内 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)8 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間10ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 電池寿命(年)5(長寿命) 保存湿度(%RH)10~90(無結露)
1個ほか
特価
65,980 税込72,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

仕様●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m)約1.8 出力電圧(V)商用運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3%・バックアップ運転時:100 mode:AC100±3%、110 mode:AC110±3%、100 mode:AC115±3%、120 mode:AC120±3% 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 騒音値(dB)50以下 保存温度(℃)-15~50 冷却方式強制空冷(ファン有) 機能自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ形状:3P(NEMA5-15P) 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリーバッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付) ディスプレイ7セグLED 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0~40 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V)DC12 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz)50/60±4 設置方式縦置き/横置き可 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V)AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間無瞬断、4ms以内 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) 保存湿度(%RH)10~90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約13
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50 出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC200/220/230/240 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約1.8 騒音値(dB)55以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力 湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線、出力:単相2線 寿命期待:4~5年(長寿命)周囲温度20℃の場合 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内 入力周波数(Hz)50/60±4 充電時間(時間)8バッテリ増設時:24 無償補償期間- 入力電圧許容範囲(V)85%以下の接続負荷時:AC145±4~276±485%以上の接続負荷時:AC170±4~276±4 波形歪200V mode:6%以下、220V mode:10%以下、230V mode:10%以下、240V mode:12%以下 起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4 バックアップ時間5分以上
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年)5(長寿命)
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式常時インバータ給電方式 出力周波数(Hz)商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時: 50/60±1%バックアップ運転時:50/60±1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。 付属品縦置きスタンド、19インチラック取付金具、3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C)、リモートON/OFFコネクタ、ゴム足、サポートアン 寸法(mm)434×462×85(突起部含まず) タイプ- 規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品 出力電圧商用運転時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2%バックアップ時:100Vmode: AC100V±2%、 110Vmode: AC110V±2%、 115Vmode: AC115V±2%、 120Vmode: AC120V±2% 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionWindows NT4.0LinuxMac OS X v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 定格入力電圧(V)AC100、110、115、120 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×462×85(突起部含まず) 騒音値(dB)50以下 冷却方式強制空冷 機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、温度制御機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)、縦置/横置き可能 コンセント出力NEMA5-15R×4個 入力プラグ3P(NEMA5-15P) 出力周波数(Hz)(商用運転時)同期モード時:入力周波数に同期、 非同期モード時:50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5(バックアップ運転時)50/60±0.5 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン接点信号入出力 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用温湿度範囲-10~55℃、10~90%RH(無結露) 寿命期待:8年(超長寿命)周囲温度20℃の場合 保管温湿度範囲-20~55℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)無瞬断、商用直送:無瞬断 入力周波数(Hz)同期モード時:50/60±5、非同期モード時:40~70 充電時間(時間)12 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、110、115、120 入力電圧許容範囲(V)AC75±2~143±2(90%以下の接続負荷時)、AC85±2~143±2(90%以上の接続負荷時) 波形歪6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2 バックアップ時間6分(800W) 出力容量(VA/W)- ゴム足(mm)(高さ)14
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ